- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 分電盤 50Aのおすすめ人気ランキング
分電盤 50Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新933件の「分電盤 50A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設 分電盤」、「ブレーカー 2P2E」、「50A」などの商品も取り扱っております。
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源
塗装色
2.5YR6/13
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
縦(mm)
320
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色
2.5YR6/14
材質(ボックス)
鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×755×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途全電力管内用
仕様
出力電気方式単相2線200V用。ドア付。主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]。太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
ブレーカー容量
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
回路スペース
3
アース端子実装数
12
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
60
ドア
無
リミッタースペース
無
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
30
ドア
無
リミッタースペース
無
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
仕様
出力電気方式単相2線200V用。ドア付。主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]。太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
ブレーカー容量
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)
100
回路スペース
3
アース端子実装数
12
縦(mm)
320
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
仕様
露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品
色
ホワイトN9.5
摘要
太陽光発電システム30A、エコキュート20A
タイプ
プラスチック製・ドア付
機能
太陽光発電システム+エコキュート+IH対応
連結数
10連(連結アース端子)
予備スペース
3
主幹
漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)
3(リミッタスペースなし・単3)
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用
分岐回路数
(単3)1
仕様
出力電気方式単相2線200V用。ドア付。主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]。太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
ブレーカー容量
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)
100
回路スペース
1
縦(mm)
320
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
40
ドア
無
リミッタースペース
無
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
分岐回路数
(単3)1
仕様
出力電気方式単相2線200V用。ドア付。主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]。太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
ブレーカー容量
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)
100
回路スペース
1
仕様
露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品
色
ホワイトN9.5
タイプ
プラスチック製・ドア付
機能
IH対応
主幹
漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)
3(リミッタスペースなし・単3)
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置が一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
230
縦(mm)
710
横(mm)
370
仕様
露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能
色
ホワイトN9.5
タイプ
プラスチック製・ドア付
機能
感震機能付+避雷器付
主幹
漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)
3(リミッタスペースなし・単3)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別
カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形
露出形
タイプ
標準
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)