分電盤用渡りバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
106件の「分電盤用渡りバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー分岐バー」、「拡張バー」、「銅 バー」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


仕様 絶縁チューブを施しております 寸法t(mm) 2 仕上 光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) 光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm) 2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(20個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様 配線用 付属品 取付ねじ付 材質 主幹リードバー:銅 表面処理 光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質 銅板(Cu) 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)動力分電盤用メイン渡りバー
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途動力分電盤用のメイン渡りバーです 適合 ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60S セット内容 メイン渡りバー/R相用 WS-5LR-BA-K、S相用 WS-5LS-BA-K、T相用 WS-5LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3 主幹 50AF・60AF用 適合締付トルク(N・m) (端子ネジ)3.0~4.0
1セット
2,198 税込2,418
31日以内出荷


バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
材質 本体:銅 表面処理 光沢すずめっき
1セット(5個)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 銅板製 仕上 ニッケルめっき仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) ニッケルめっき
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カメダデンキメインバー
分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
材質 銅板、ニッケルメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品 取付ねじ付 材質 バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理 光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1袋(10個)
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)