- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 分電盤用遮断器のおすすめ人気ランキング
分電盤用遮断器のおすすめ人気ランキング
2025/12/19更新270件の「分電盤用遮断器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BH-K ブレーカ」、「elb 付 ブレーカー」、「分 電 盤 漏電 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)
265
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
フレーム(AF)
50
規格
電気用品安全法:適合
接続方法
(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)
負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
用途分電盤用、主回路用
型式
BH-K
タイプ
高調波サージ対応形
寸法(mm)
25×95×60
フレーム(AF)
50
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式
表面形
フレーム(AF)
50
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
種別
配線用遮断器
タイプ
Kシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)
79
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
規格
電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
付属品
取付金具
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
Φ1.6~8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)
50
接続
表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)
500
フレーム(AF)
100
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合
主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)
95
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
77.5
定格絶縁電圧(V)
300
フレーム(AF)
50
適合
さし込式
接続
電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
外形寸法b(mm)
74
外形寸法c(mm)
60.5
外形寸法ca(mm)
79
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)8
動作時間
(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
フレーム(AF)
50
極数
2P
フレーム
50AF
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)8
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状
(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S。(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
フレーム(AF)
50
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
幅(mm)
25
厚さ(mm)
95
質量(kg)
0.15
縦(mm)
78
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P1E
定格使用電圧(V)
100
極数(P)
2P1E
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
種別
パールテクトブレーカ
寸法A(mm)
88.5
寸法D(mm)
56
寸法C(mm)
46.5
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
100V、単3 200V用が同一寸法!!