分電盤錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
115件の「分電盤錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平面ハンドル」、「分電盤 鍵」、「分電盤 配電盤 鍵」などの商品も取り扱っております。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 サテンクローム色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 質量(g) 85 仕上 梨地クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。 取付板厚(mm) ~14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 区分 設備・機械 質量(g) 78 仕上 サンドブラスト仕上 操作方法 左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分 建築 質量(g) 66 仕上 クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 操作方法 左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 ビスセット・専用止め金 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,365 税込1,502
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 66 材質(キー) 黄銅板(C3713P) 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 シルバー色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 質量(g) 74 仕上 梨地クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・屋外用分電盤 仕様 同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品 キー2本・止め金 材質 本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g) 135 鍵違い数 100通り 表面仕上げ 本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 0600 タキゲンコード 20408
1個
2,249 税込2,474
7日以内出荷

本体のみ
備考 止め金付 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 表面処理 梨地メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質 本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット 表面仕上げ 本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)平面ハンドル MS728型
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
適合板厚(mm) 1~2
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上 焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート ビスの呼び 止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み) 取手 回転取手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 仕上 サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
920 税込1,012
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番 485-9979 寸法(mm) 80×80×2.6 質量(g) 32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

セット内容 ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)