切れにくい 布のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
133件の「切れにくい 布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防刃 エプロン」、「ケブラー生地」、「アラミド シート」などの商品も取り扱っております。
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m) 1 エスコ品番 EA911AV-1 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.5 混率(%) ケブラー繊維100 生地 綾織 瞬間耐熱温度(℃) 500
1個
7,460 税込8,206
当日出荷

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m) 3 エスコ品番 EA911AV-3 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.5 混率(%) ケブラー繊維100 生地 綾織 瞬間耐熱温度(℃) 500
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様 A種合格品 幅(mm) 1000 混率(%) 耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性 難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
全長(cm) 95 材質 ケブラー(R)繊維製布。紐部:綿 幅(cm) 65 仕様 首掛紐・腰紐付 種別 前掛け 耐熱温度(℃) (素材)400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m) 5 エスコ品番 EA911AV-5 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.5 混率(%) ケブラー繊維100 生地 綾織 瞬間耐熱温度(℃) 500
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番 黄ナリ 材質 ケブラー 再生紙使用マーク 適合
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラー 前掛
アズワン品番 6-914-01 種別 前掛 材質 表/ケブラー(R)、裏/綿、紐/綿ロープ 寸法(幅W×長さL)(cm) 55×80 耐熱温度(℃) (素材)537
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した腕カバーになります。 溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
材質 ケブラー繊維 特性 耐熱 仕様 片側ゴムひも締め、指掛付 全長(cm) 約48
1双
6,598 税込7,258
当日出荷

炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質 炭素繊維杉綾織 瞬間使用温度(℃) 1300 ハトメピッチ(mm) 450 仕様 A種合格品 厚さ(mm) 1.23 JIS規格 JIS A 1323A種試験 合格品 連続使用温度(℃) 250~300
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様 フェルト加工 厚さ(mm) 2 JIS規格 A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃) 250 質量(g/m2) 400 瞬間耐熱温度(℃) 1350 化学物質安全性参考資料
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。
アズワン品番 8-1089-01 材質 コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×1000 耐熱温度(℃) 450以下
1枚
22,300 税込24,530
当日出荷

ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質 ケブラー(R) サイズ フリー 幅(cm) 7.5(縮小時) 全長(cm) 17 ゲージ数 7 耐切創性 EN388:2016カットレベル4/C 特性 耐切創
1双
399 税込439
当日出荷


1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。 種別 ロール 規格 C種 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×30000
1本
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
44,200 税込48,620
翌日出荷

ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本) 5 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械 材質 アラミド繊維(テクノーラ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質 耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格 JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)