- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 切削液 ユシロ化学のおすすめ人気ランキング
切削液 ユシロ化学のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新91件の「切削液 ユシロ化学」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユシロ化学 ユシローケン」、「希釈液」、「塩素系 切削油」などの商品も取り扱っております。
潤滑性に優れた透明タイプの切削油
◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。
◇透明感が持続します。
◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途切削・研削加工
適合
鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)
18
pH値
(3.3%)8.9
濃度(%)
(推奨)3.3~10
危険物の類別
非危険物
1缶(18L)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
容量(L)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
生産現場が求める新世代エマルション
◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。
◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。
→腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。
◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。
◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。
◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。
◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工
適合
鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)
18
pH値
(10%)9.3
濃度(%)
(推奨)5~10
外観
原液:黄色液体。希釈液:白色エマルション
危険物の類別
非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。
トラスコ品番
768-4363
材質
主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤
質量(kg)
17.8
色
白色
容量(L)
18
pH
9.3(10倍)
推奨環境
倍率10~20倍
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カーブジェネレーター加工に!
優れた切削性能を有します。また、錆止め性、消泡性も優れています。
PRTR法で指定されている化学物質を含まないため、環境に優しいソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。
用途カメラ等のレンズ研削・ペレット研削
容量(L)
18
希釈倍率
20~30倍
pH値
(30倍)9.1
外観
原液:褐色液体。希釈液:淡黄色透明(10倍)
危険物の類別
非危険物
表面張力(mN/m)
(30倍)29
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
IDソー・ODソー用油剤
IDソー・ODソーによるシリコン、水晶、石英などの切断品質や、ブレード寿命の改善に優れた性能を発揮します。
用途石英や水晶等、シリコン以外の材料の切断
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。
引火点(℃)
130(C.O.C.)
外観
淡黄色透明液状
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
5(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
密度(g/cm3 at15℃)
0.85
色(ASTM)
L1.0
危険物の性状
非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)
活性(4)
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
高性能、自動機加工用油剤
◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ同等以上の潤滑性を発揮します。
◇不活性タイプ、飛散ミスト抑制タイプです。
用途自動機加工
適合
SUS、鋼、銅、銅合金
容量(L)
18
引火点(℃)
160
外観
黄色透明
粘度(at40℃mm2/s)
16
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル
◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。
◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。
◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。
◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。
◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。
◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。
◇バイオスタティック技術を採用!
→生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削
アルミ合金の切削
適合
鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)
18
pH値
(3.3%)9.5
濃度(%)
(推奨)3.3~10
危険物の類別
非危険物
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
機械周りが汚れにくい、マイクロエマルションです。耐腐敗性、耐硬水性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。
トラスコ品番
768-4398
材質
主成分:鉱物油、各種界面活性剤
質量(kg)
18.8
色
微青色透明
容量(L)
18
pH
9.3(FGM520)、9.5(FGS650) (10倍)
推奨環境
倍率10~50倍(FGM520)、10~30倍(FGS650)
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率
15~30倍
特性
特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械
NC旋盤
成分
界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
外観(原液)
黄褐色透明
外観(希釈液)
淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
オールマイティーな塩素フリー油剤
◇汎用加工油剤です。
◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ、同等以上の潤滑性を発揮します。
◇低粘度によりワーク持ち出し量が削減し、ランニングコストの低減に繋がります。
用途鋼、銅、銅合金の自動機加工。SUSの一般加工。
適合
鋼、銅、銅合金、SUS
容量(L)
18
引火点(℃)
170
外観
黄色
粘度(at40℃mm2/s)
16
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
危険物の類別
非危険物
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等
成分
白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン
種別
塩素フリー
タイプ
塩素フリー
適合工具
タップ、ドリル、フライス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
250mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
摘要
切削潤滑剤
被削材
純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
色
緑
適合工具
タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性