- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 封筒
- 切手 はかりのおすすめ人気ランキング
切手 はかりのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新85件の「切手 はかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「料金表示デジタルスケール」、「郵便 物 はかり デジタル」、「秤 1kg」などの商品も取り扱っております。
1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)
質量(kg)
0.35
電源
単3乾電池2本
ひょう量
3000g
最小表示/目量(mm)
標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)
計量皿寸法W(mm)
145
計量皿寸法D(mm)
145
使用範囲
0.5g~3000g
外形寸法D(mm)
190
外形寸法W(mm)
150
外形寸法H(mm)
35
表示形式
デジタル
動作温湿度範囲
0℃~40℃(結露しないこと)
直線性
標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一目でわかる郵便料金表付。
新郵便金額対応
用途郵便物(封書)計量。
・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品
お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)
3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可
最小表示(g)
0.5(0~1000、1(1000~2000
本体寸法(mm)
寸法:約 幅134×高さ30×奥行196。受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む)
本体質量(g)
約 386(乾電池含む)
電池寿命
連続使用で約100時間以上
計量範囲
0~2000g
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
プラスレタースケールNO.320専用2024年10月1日郵便料金改定シール。プラスレタースケールNO.320の盤面にこのシールを貼ることで。2024年10月1日に改訂される新郵便料金対応の郵便ばかりとして使用できます。
用途NO.320の本体カバーを外し目盛板に料金改定シールを貼れば、新郵便料金に対応できます。
仕様
プラスレタースケールNO.320専用シール
色
ブルー
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
ロングセラー商品のレタースケールが2024年郵便料金改定に合わせてリニューアル!。デジタルスケールよりも感覚的にわかりやすく、根強い支持を持つアナログスケール。重さと同時に郵便料金がわかるので、とっても便利です!。中央部分には各種郵便物の質量別料金が表示されています。上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。電池不使用のため電池切れの心配もありません。オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。
材質
PS
質量(g)
670
外形寸法(mm)
W160×D197×H155
寸法(幅W×奥行D)(mm)
上皿:160×160
最小表示(g)
2
秤量(g)
500
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品
単2電池(テスト用)×4本
材質
ABS樹脂・アクリル樹脂
色
グレー
種類
上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
230×265×93
電源
単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)
4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式
デジタル
オートパワーオフ
約4分
電池寿命
約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間
約3秒
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
大画面で見やすい
ボタンが大きく押しやすい
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
材質
耐衝撃性ポリスチレン
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
最大表示
1kg
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
計量範囲
0~1000g
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです
付属品
取扱説明書、ACアダプター
電源
ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)
計量皿寸法W(mm)
300
計量皿寸法D(mm)
210
外形寸法D(mm)
333
外形寸法W(mm)
315
外形寸法H(mm)
126
検定
検定付
動作温湿度範囲
0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
携帯に便利なポケットサイズ。
見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。
種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
200
目量(g)
0.1(最小表示)
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.2g~200g
材質
(計量皿)ステンレス
寸法(mm)
116×64×17
オートパワーオフ
約1分
表示
LCD表示 文字高13mm 画面表示
文字高(mm)
13
機能
個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能
再現性
0.2g
使用温度範囲(℃)
10~30
使用環境湿度(%)
85以下
直線性
±0.2g
電源
単4アルカリ乾電池×2本
付属品
校正用100g分銅、ケース、モニター電池
質量(g)
110(電池含む)
仕様
取引証明以外用
最小表示(mm)
0.1
ひょう量単位
g
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
最大秤量2kgで1g単位で表示!
数字が見やすいデジタル表示。
ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。
オートパワーオフの省エネ設計。
種類
デジタルスケール
計量皿寸法(Φmm)
150
仕様
ON/OFFスイッチ、0表示スイッチ(風袋引機能)
付属品
単三電池×2本
材質
ABS
電源
単三電池×2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×240×40
耐熱温度(℃)
70
計量皿形状
丸
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき
付属品
取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本
トラスコ品番
470-8348
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
載皿:171×155
高さ(mm)
54
奥行(mm)
245
間口(mm)
193
ひょう量(kg)
5
電源
アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C)
ひょう量(g)
5000
最小目盛(g)
2
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種類
新型郵便料金はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1
最小表示(g)
1単位
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
130×173
質量(kg)
0.635
トラスコ品番
816-9037
ひょう量単位
kg
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様
取引証明以外用
付属品
単3乾電池4本
材質
PS、ステンレス
寸法(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)
約1.39
色
アイボリー
材質(本体)
PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類
卓上スケール
電源(V)
DC6(単3形乾電池×4)
電源
DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)
14
保護等級
IPX2
表示形式
デジタル
計量方式
静電容量式
最小目盛
1g
保証期間
1年
オートパワーオフ
約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS3010/DSA3010の規格外対応機種に対しご使用いただけます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など
ひょう量(g)
1000
最小表示(g)
0.1
計量皿寸法(mm)
(本体)56×56、(保護カバー)65×100
仕様
本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き
質量(g)
141
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単四型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×25×104
取扱説明書
(13.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷