- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 切手貼りのおすすめ人気ランキング
切手貼りのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新90件の「切手貼り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切手ぬらし 携帯」、「切手 水」、「切手ぬらし器」などの商品も取り扱っております。
容器に再生プラスチックを使用
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
材質
本体容器・キャップ:R-PS、スポンジ:ポリウレタン
種類
事務用スポンジ/本体
紙質
再生材配合率/本体容器:R-PS100%、キャップ:R-PS70%
外寸法・幅(mm)
68
外寸法・高さ(mm)
39
外寸法・奥行(mm)
68
エコマーク認定番号
17 112 245
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
グリーン購入法
適合
トラスコ品番
808-1957
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
効果が持続する無機系抗菌剤入り事務用スポンジ
グリーン購入法
適合
アズワン品番
65-0485-37
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
スタンプのように片手で押すだけで使える新感覚のり。片手でポン、すばやくポン、ちょこっとポンできました。
コンパクトタイプながら600回スタンプ可能。ムラなく一定量でのり付けができるため、のりの節約ができます。
キャップを開くと、従来のドットライナーと同じように引いても使えます。
テープ幅(mm)
8.4
テープ長さ(m)
6.5
仕様
強粘着
材質
(本体ケース)R-PS・R-ABS、(つめ替えケース)R-ABS
エコマーク認定
認定
使用可能回数
(のり付け)600回
商品タイプ
本体(つめ替えタイプ)
エコマーク認定番号
17 112 053
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ラベル厚(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
25×30
面付
9面(3列×3段)
紙質
つやなし
坪量(g/m2)
150
片数
90片
入数
10シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)
ラベル形状
切手型
1袋(10枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
ボールを回すだけで指先に適量の水がつく。めくる・・・紙幣の勘定や伝票整理などに。貼る・・・切手や印紙などの貼るの貼る際にも便利。抗菌剤配合・・・本体に抗菌剤配合の素材を使用。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。ボール式・・・フタを開けて水を入れ、水に浮かべたボールを回すだけで指先に適量の水をつけることができます。長く使える(劣化しない)・・・海綿などのように劣化しませんので、買い替えの必要がなく経済的です。
グリーン購入法
適合
仕様
抗菌、底すべり止め付き
材質
50%再生樹脂(上ケース:50%再生ポリスチレン(PS)・下ケース:50%再生ポリスチレン(PS)・ボール:セルロイド)、表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙、間伐材パルプ配合率20%)
色
ブルー
外形寸法(mm)
W74×D74×H41
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!。新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
付属品
ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片
シール
標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)
PET(t0.05mm)
穴数
1
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×25×97
パッチ径(Φmm)
(外径)14.5、(穴径)6
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
レジ台など狭いスペースでの設置に最適!。メクボールがコンパクトに。さらに使いやすくなって登場!。[特徴]。1.指先に適量の水がつくボール式。フタを開けて水を入れ、水に浮かべたボールを回すだけで指先に適量の水をつけられます。2.抗菌剤配合&丸洗い可能でいつも清潔。ケースに抗菌剤配合の素材を使用。一般的な環境で細菌類の増殖を抑制。容器は簡単に丸洗いができ、清潔を保てます。3.劣化せずに、長く使える。海綿やスポンジなどのように劣化しないため、買い替えの必要が無く経済的です。
仕様
抗菌仕様、底すべり止め付
材質
上ケース・下ケース=PP、ボール=ABS、すべり止め=TPE
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×41
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ケース本体には再生ABS樹脂、抗菌加工のスポンジを使用しています。
グリーン購入法
適合
トラスコ品番
400-6127
材質
本体:再生ABS
質量(g)
36
サイズ(mm)
Φ70×40
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
切手の管理に適した切手ケースです。指で切手を押込み手前に引き寄せれば簡単に切手が取り出せます。切手を収納できるポケットは大小合わせて10箇所。額面毎に整理可能で必要とする切手をすぐに見つけられます。ひとつのポケットに50枚収納可能。また、切手以外の収納にも便利なフリースペース付です。半透明なケース蓋は中身の判別に便利です。本体サイズはB6サイズ(縦横比)よりもやや小さいサイズなので、引き出しの中や手提げ金庫の中などに収納できます。
質量(g)
160
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×161×26
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切手を貼る手間が省けて、郵便物の発送準備がスピードアップできます。
インク色
黒
寸法(mm)
43.7×65.9
質量(g)
38
タイプ
料金後納郵便
シリーズ
Xスタンパー
盤面サイズ(mm)
直径25
対応オプション
補充インキ:XLR-20N
印面種別
浸透印
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
グリーン購入法
適合
トラスコ品番
808-1914
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1冊(20枚)
¥809
税込¥890
当日出荷
紙めくり【メクボール】の材質・設計に最適な除菌液。いつも清潔に保ち、共用物の衛生が特に気になる今、個人使いの他、店頭での設置・使用にも最適です。[特長]。・塩化ベンザルコニウム配合。・メクボールをいつも清潔に保てます。・水のような、さらさらした使用感でべたつかない。・ノンアルコール。・無香料
内容量(mL)
500(約33回分)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×62×215
主成分
水、塩化ベンザルコニウム
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
仕様
抗菌
材質
ケース:40%再生ABS
内径(Φmm)
Φ40
容量(g)
11
グリーン購入法
適合
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)
700
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ナイロン
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
スポンジ/PU
材質
スポンジ:ポリウレタン
高さ(mm)
25
種類
補充用スポンジ
外寸法(mm)
Φ55
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
用途機器取付用
材質
本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ケース:PE、EVA スポンジ:セルロース すべり止め:発泡天然ゴム
質量(g)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ74×25
グリーン購入法
適合
1個
¥199
税込¥219
当日出荷