- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 切断 カバーのおすすめ人気ランキング
切断 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,231件の「切断 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸鋸 カバー」、「切断砥石 100」、「カバー」などの商品も取り扱っております。
折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。
ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。
材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。
市販の305mm・355mmの切断機に使えます。
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
4.8
収納時寸法(mm)
650×355×50
組立寸法(mm)
650×355×510(H)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
持ち運びに便利な折りたたみ式
鋼板製で頑丈
厚さ4mmの耐震ゴム付き
高速切断機の震動を吸収
材質
鋼板
質量(kg)
4.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(耐震ゴム)400×350
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×400×350
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途切断トイシ用
付属品
取り付けネジ
適合
日立製100mmのディスクグラインダー
適合本体
FG10SC2、FG10SB3等
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
適合本体
砥石径100mm採用機種
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合本体
DGR-100、DGR-10、DGR-11、DGR-110SC、DG-100M、DGV-105、DGS-100、DGS-100-SD
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様
電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございます
セット内容
ホイルガード+取り付けネジ等
1組
¥669
税込¥736
当日出荷
お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません
用途100mmディスクグラインダー専用
種別
切断カバー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
空気消費量(m3/min)
0.55
全長(mm)
317
質量(kg)
1.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
3、6
砥石寸法(Φmm)穴径
9.53
砥石軸ねじサイズ
W3/8-16
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
ディスクグラインダーの「切断作業」を安全に!
適合機種
EM18V充電式ディスクグラインダー100mm DGR-180LiA用
取付可能厚(mm)
2以下
取付外径(Φmm)
100~106
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
適合
C7RSHC
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
高速切断機の火花飛散防止に。
市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。
ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
材質
クロムフリー材(耐指紋コーティング)
質量(kg)
3.2
収納時寸法(mm)
350×355×30
組立寸法(mm)
650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
変速ディスクグラインダ用切断砥石カバーです。
用途変速ディスクグラインダ用切断砥石カバーとして。
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ディスクグラインダ用の切断砥石カバーです。
用途ディスクグラインダ用の切断砥石カバーとして。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ディスクググラインダー切断砥石使用時の安全カバー。切断砥石使用中に破損した際に、砥石の破片が飛散することを軽減します。上下カバーで、砥石の半分を完全に覆います。工具不要でカバーの脱着、位置調整ができるクランプ固定式です。
用途ディスクググラインダーSD用安全カバー。
仕様
上下カバー付き・クランプ式固定
適合機種
SDG-700AC・SDG-800AC・ SDG-1050VS・SDG-800SL
材質
鉄
1台
¥689
税込¥758
当日出荷
切削粉から作業者を守る
用途切断砥石カバー
厚さ(mm)
2以下
外径(Φmm)
100~106
最高周速度
80m/s(4800m/min-1)以下
1個
¥789
税込¥868
当日出荷