- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接測定器
- 切断 ガイドのおすすめ人気ランキング
切断 ガイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新732件の「切断 ガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 切断 ガイド」、「簡易切断ガイド」、「カーボン 切断」などの商品も取り扱っております。
45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。
作業台などにしっかり固定できるねじ穴付
プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。
トラスコ品番
306-1493
長さ(mm)
(ガイドレール)726
型式
KT-270
質量(kg)
2
角度(°)
(開先切断)0~45
有効長(mm)
(ガイドレール)636
切断速度(mm/min)
300~700
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。
適合管
(吹管)A号B号切断器
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。
横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
質量(g)
約590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約31×17×10
切断可能寸法(mm)
【木材】約幅90・厚み75まで
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ホークの操縦管やハンドルなどを切断するために、弓のこなどを垂直に通すためのツール。
適合サイズ(Φmm)
(最大)32
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)
83
長さ(mm)
46
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
正確な角度で切断できます。
90、45、22.5°の3パターン切断ができます。
ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに
全長(mm)
290
質量(g)
330
全幅(mm)
126
切断厚(mm)
40
切断幅(mm)
90
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100/110
ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。
セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。
ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。
角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。
木材を正確に切断するための鋸補助道具セット
仕様
ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)
トラスコ品番
818-5826
セット内容
ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ
質量(kg)
1.53
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド
材質
(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム
高さ(mm)
ガード/25
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。
切断厚(mm)
40
切断幅(mm)
90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに
トラスコ品番
219-4719
適合機種
GST18V-LIS/LIB、GST160BCE、GST140BCE
セット内容
ストッパー1個入り
質量(g)
200
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
適合
GSG-300用
アズワン品番
65-1946-06
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷