切断 砥石 カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
150件の「切断 砥石 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 グラインダーカバー」、「グラインダー カバー」、「ベビーサンダー カバー」などの商品も取り扱っております。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


仕様 電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございます セット内容 ホイルガード+取り付けネジ等
1組
669 税込736
当日出荷

用途切断トイシ用 付属品 取り付けネジ 適合 日立製100mmのディスクグラインダー 適合本体 FG10SC2、FG10SB3等
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません
用途100mmディスクグラインダー専用 種別 切断カバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷


ディスクグラインダ用の切断砥石カバーです。
用途ディスクグラインダ用の切断砥石カバーとして。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

切削粉から作業者を守る
用途切断砥石カバー 厚さ(mm) 2以下 外径(Φmm) 100~106 最高周速度 80m/s(4800m/min-1)以下
1個
789 税込868
当日出荷

ディスクググラインダー切断砥石使用時の安全カバー。切断砥石使用中に破損した際に、砥石の破片が飛散することを軽減します。上下カバーで、砥石の半分を完全に覆います。工具不要でカバーの脱着、位置調整ができるクランプ固定式です。
用途ディスクググラインダーSD用安全カバー。 仕様 上下カバー付き・クランプ式固定 適合機種 SDG-700AC・SDG-800AC・ SDG-1050VS・SDG-800SL 材質
1台
689 税込758
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ディスクグラインダーの「切断作業」を安全に!
適合機種 EM18V充電式ディスクグラインダー100mm DGR-180LiA用 取付可能厚(mm) 2以下 取付外径(Φmm) 100~106
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷


1個
88 税込97
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ! 質量(g) 780 対応機種 日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSL。マキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ 。リョービ:G-104/105/110シリーズ 。BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI 対応 刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター 最大切込深さ(mm) 33(刃物径125mmの場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品 サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ トラスコ品番 858-6266 電圧(V) 100 消費電力(W) 650 スイッチ スライドスイッチ 最大出力(W) 650 砥石寸法(mm) 100×6×15 胴径(Φmm) 62 スピンドル径 M10
1台
5,898 税込6,488
当日出荷