切断機砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
146件の「切断機砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断機」、「小型切断機 砥石」、「鉄切断グラインダー」などの商品も取り扱っております。
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ 一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ 飛騨の匠 硬度 P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。 穴径(Φmm) 25.4 粒度 36 砥材 A 種別 1枚補強 硬度 R 使用工具 ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料 一般鋼・ステンレス鋼
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様 1枚補強 砥材 A 穴径(Φmm) 25.4 硬度 S 結合剤 BF 主要切断材料 一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS) (1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm) 25.4 砥材 アルミナ シリーズ つるぎ 硬度 R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

昭和機械工業高速切断機405ミリ
45度の角度切りができます。 モーターは全閉型です。 45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。
用途従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。 電源(V) 三相200~220(50/60Hz)
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属の切断 切断能力(mm)鉄工 丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70 砥石寸法(Φmm)外径 305 砥石寸法(mm)厚さ 2.8 砥石寸法(Φmm)穴径 25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 100 電流(A) 14.5 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 2 外形寸法(mm) 475×285×380 砥石周速度(m/min) 60.6 付属品 砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み) 質量(kg) 14.5 周波数(Hz) 50/60
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材 ダイヤモンド 材質 セラミックス・ガラス・水晶 タイプ NC-S 品種 DIA-CUT-2 適合材 セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶 主要切断材料 セラミックス・ガラス 砥石周速度(m/min) (推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m]) 5000 コード長さ(m) 2(3Pタイプ) 付属品 砥石2枚 ヒューズ 2A 寸法(mm) 240×190×160 仕様 本体 質量(kg) 4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度 R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 145 最大切断サイズ(角90°)(mm) 150×100 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2000/2400 電源(V) 三相200 電流(A)(50/60Hz) 12/10 消費電力(W) 50Hz/2900、60Hz/2800 コード長さ(m) 5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 925×299×498 周波数(Hz) 50/60 砥石周速度(m/min) 2550/3050(50/60Hz) 砥石寸法(Φmm)外径 405 砥石寸法(Φmm)穴径 25.4
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別 両面補強 砥材 アルミナ シリーズ 雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切断機用切断砥石です。
用途切断機用切断砥石として。 砥石寸法(Φmm)外径 160 粒度 #46 砥石寸法(Φmm)穴径 20.1 砥石寸法(mm)厚さ 1.6 適合機種 CS-160PA 回転速度(min-1[r.p.m]) 8800
1枚
689 税込758
翌々日出荷

トラスコ品番 393-6490 種別 1枚補強 粒度 36 厚さ(mm) 3 砥材 アルミナ 質量(g) 670 穴径(Φmm) 25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3850 シリーズ つるぎ 硬度 R 使用工具 砥石切断機 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 外径(Φmm) 355 主要切断材料 一般鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(25枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル (90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm) 355 刃物内径(Φmm) 25.4 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×500×620 付属品 切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg) 16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 主要切断材料 金属(鉄) 最高使用周速度(m/s) 72
1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材 A
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm) 105 穴径(mm) 15 シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s) 80
1枚ほか
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 1枚補強 粒度 36 厚さ(mm) 3 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3850 シリーズ つるぎ 硬度 R 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 外径(Φmm) 355 主要切断材料 一般鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷