切断砥石 コンクリートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
124件の「切断砥石 コンクリート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートサンダー」、「グラインダー砥石 石専用」、「石 切断 グラインダー」などの商品も取り扱っております。
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属 仕様 両面補強 厚さ(mm) 1.0/1.2 砥材 GCX 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 14400 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 外径(Φmm) 106 粒度、硬度 46P 適合材 石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
359 税込395
当日出荷

ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削 厚さ(mm) 3 砥材 CC
1箱(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種 コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様 乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに 粒度 16 厚さ(mm) 2.5/3.5 砥材 GC 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 13000 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 71.7[4300] 外径(Φmm) 103 適合材 ブロック・レンガ・コンクリートなど アズワン品番 64-4062-53
1枚
299 税込329
当日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾湿両用 タイプ ターボ ダイヤ層幅(mm) 8 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm) 105 ダイヤ層厚さ(mm) 約2 仕様 乾式(ドライタイプ) 付属品 Φ15mmリング タイプ セグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 ダイヤ層幅(mm) 約7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様 乾湿両用 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ターボ 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味重視
用途石材、ガラス 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 粒度 36 砥粒 GC 仕様 1枚補強 硬度 M 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 補強ネット 1枚 適合材 石材、ガラス
1枚
289 税込318
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度 36 厚さ(mm) 2.3 穴径(Φmm) 15 硬度 M 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 外径(Φmm) 105 砥粒 GC 適合材 石材、ガラス
1枚
489 税込538
当日出荷

独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般 厚さ(mm) 3 粒度 16 砥材 CC シリーズ スキルタッチ
1箱(20枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など) 最高使用周速度(m/s) 100
1枚ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

穴径(Φmm) 30.5 粒度 #20 研削材 C・GC(炭化珪素系) 材質 結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス 硬度 砥石/S 最高使用周速度(m/min) 6000 適合切断材 コンクリート、石材、鋳鉄管
1箱(10枚)
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 結合剤 B 研削角度(°) 15~30 適合材 石材、ガラス
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度 24 砥材 シリコンカーバイド 研磨材の構造 サンドペーパー 羽根枚数 62 適合材 コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 C 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.4 穴径(Φmm) 20(ブッシュ使用時:15) タイプ 乾式 適合材 磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm) 6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適! 砥粒 C 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。 外径(Φmm) 105 内径(Φmm) 20(15) 刃厚(mm) 2.1 種別 乾式専用 最高回転数(min-1[r.p.m]) 14500 対応機種 ディスクグラインダー100mm ダイヤ幅(mm) 7
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)