- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 切断砥石 ノリタケ 305のおすすめ人気ランキング
切断砥石 ノリタケ 305のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「切断砥石 ノリタケ 305」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断砥石 305」、「砥石 高速カッター」、「WA砥粒」などの商品も取り扱っております。
砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
粒度
36
砥材
A
仕様
1枚補強
硬度
P
結合剤
BAF
主要切断材料
一般鋼
抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等)
・薄板鋼板
・小径パイプ
等の切断作業
穴径(Φmm)
25.4
粒度
30
砥材
A
仕様
両面補強
硬度
P
結合剤
BAF
粒度
30
穴径(Φmm)
25.4
対応材質
ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材
研削材
A
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
4
粒度
24
砥材
A
仕様
両面補強
結合剤
B
主要切断材料
鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等
結合度
T
最高使用周速度(m/s)
100
砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等)
太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等)
高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)
仕様
1枚補強
粒度
36
穴径(Φmm)
25.4
最高使用周速度(m/s)
63
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業
厚さ(mm)
6
砥粒
A/WA
硬度
P
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。
砥材
A
最高使用周速度(m/s)
57
スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。
スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
22
粒度
30
砥材
A
仕様
両面補強
シリーズ
スーパーリトル
硬度
P
結合剤
BAF
主要切断材料
ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等
最高使用周速度(m/s)
80
特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。
砥材
WA
最高使用周速度(m/s)
57
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材
GC
形状
1号(平形)
結合剤
V81R
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断
粒度
24
厚さ(mm)
4
砥材
C/GC
外径(Φmm)
305
結合剤
B
結合度
T
最高使用周速度(m/s)
100
適合切断材
石材、コンクリート、鋳鉄管等
薄型でも抜群の寿命。
良好な切れ味と確かな安全性。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断
仕様
両面補強
トラスコ品番
352-7298
粒度
46
厚さ(mm)
1.0
砥材
A
穴径(Φmm)
15
シリーズ
スーパーリトル
硬度
S
外径(Φmm)
105
主要切断材料
ステンレス・一般鋼
最高使用周速度(m/s)
80
接着剤
B
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。
粒度
24
厚さ(mm)
6
硬度
P
砥粒
A/WA
適合材
一般鋼
新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。
作業能率が向上し経済的。
消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
用途ステンレス・一般鋼材用
軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
ハードな作業も使用可能
仕様
両面補強
トラスコ品番
352-7280
粒度
30
厚さ(mm)
2.3
砥材
A
穴径(Φmm)
15
シリーズ
スーパーリトル
硬度
P
外径(Φmm)
105
主要切断材料
ステンレス・一般鋼
最高使用周速度(m/s)
80
接着剤
B
1箱(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。
丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断
砥材
A
結合剤
BAF
シリーズ
スーパーリトル
使用工具
ディスクグラインダー
補強ネット
両面
最高使用周速度(m/s)
80
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材
WA赤
対応材質
SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤
V36R
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼
仕様
1枚補強
粒度
36
穴径(Φmm)
25.4
硬度
M
砥粒
A(酸化アルミニウム)
主要切断材料
丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等