- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 切断砥石 305のおすすめ人気ランキング
切断砥石 305のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新194件の「切断砥石 305」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断砥石 355」、「切断砥石 305 25.4」、「切断砥石 305×2.8×25.4」などの商品も取り扱っております。
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様
1枚補強
色
黒
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
S
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
シリーズ
つるぎ
硬度
R
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。
性能
砥粒/粒度/硬度:AZ46P
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5010
シリーズ
金の卵
外径×厚さ×穴径(mm)
305×1.8×25.4
最高使用周速度(m/s)
80
種別
1枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
2.8
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4490
シリーズ
つるぎ
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
305
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5枚)
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
一般鋼切断の雄!
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒
A(酸化アルミニウム)
主要切断材料
パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。
粒度
46
砥材
AX
シリーズ
雷鳥
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
4800
補強ネット
2枚入
主要切断材料
ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ
飛騨の匠
硬度
P
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
硬度
R
種別
1枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
2.8
直径(Φmm)
305
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4490
シリーズ
つるぎ
硬度
R
外径D(Φmm)
305
品種
A36R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
305
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。
切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。
切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。
力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度
80
砥粒
AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14400
シリーズ
金の卵
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
主要切断材料
ステンレス
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別
両面補強
砥材
アルミナ
シリーズ
雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。
穴径(Φmm)
25.4
粒度
36
砥材
A
種別
1枚補強
硬度
R
使用工具
ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料
一般鋼・ステンレス鋼
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼
仕様
1枚補強
粒度
36
穴径(Φmm)
25.4
硬度
M
砥粒
A(酸化アルミニウム)
主要切断材料
丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
仕様
両面補強
粒度
30
厚さ(mm)
4
硬度
BF
砥粒
A
結合度
R
適合切断材
パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。
ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
用途一般鋼用
エスコ品番
EA843XA-305
厚さ(mm)
2.8
質量(kg)
2.36(5枚1パックあたり)
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
305
最大回転数(min-1[r.p.m])
4300
主要切断材料
一般鋼
研削材
A/WA
1箱(5枚)
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷