切断砥石 3mのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
119件の「切断砥石 3m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3m 砥石」、「グラインダー 切断砥石」、「グラインダー砥石 穴径10mm」などの商品も取り扱っております。
3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能 砥材 精密成型砥粒 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダー 適合材 鉄・ステンレス 最高使用周速度(m/s) 80 関連資料 製品カタログ(3.33MB)
1箱(5枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで 粒度 #36 厚さ(mm) 4.2 関連資料 製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。 砥材 セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム) 適合材 一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/min) 80 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14550 硬度 R
1箱(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。 材質 砥材:酸化アルミニウム 砥材 精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13750 硬度 P 最高周速度 72m/s(4320m/min) 外径(mm) 100 穴径(mm) 15 2018年トラスコ掲載ページ 5 0908
1セット(20枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削スピード約2倍→時間短縮、人件費・人不足解消 製品寿命約5倍→使用量/交換頻度/廃棄量削減 トータルコスト削減、作業効率を上げることができる 抜群の高研削力、切れ味超長持ち 高速度グラインダー対応。エアー/電動/高周波 全て対応
用途オフセット砥石 トラスコ品番 756-5941 粒度 36+ 厚さ(mm) 7 穴径(Φmm) 22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8500(80m/s) 砥粒種類 精密成形セラミック砥粒 外径(Φmm) 180 砥粒 精密成形セラミック砥粒 結合度 Q 研磨対象 普通鋼ステンレス
1箱(10枚)
20,980 税込23,078
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

製品寿命に特化
用途より耐久性の求められる重研削作業に 粒度 #36 関連資料 製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径10mmタイプの切断砥石です。 精密成型砥粒の技術で2.5倍の切断速度を実現し、力を入れなくても、ツールの重みだけで楽に刃を入れることができます。 砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、発熱が少なく、切断面がきれいに仕上がり、バリ取り研磨の時間を短縮することができます。 従来製品に比べて1.6倍の耐久性で、先端が尖った状態を維持しながら磨耗するため、鋭い切れ味が長続きします。
用途ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑などの切断に トラスコ品番 207-2090 粒度 #60 砥材 精密成型砥粒 質量(g) 120 穴径(Φmm) 9.53 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 硬度 S 使用工具 ロンググラインダー、ディスクグラインダー 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 1 適合材 ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑 アズワン品番 64-8366-54
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ 一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ 飛騨の匠 硬度 P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様 両面補強 粒度 60 厚さ(mm) 1 砥材 AZ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 105 結合剤 BF 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様 両面補強 砥材 多結晶アルミナ 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80
1箱(12枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
1枚ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズ スーパーグリーン
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様 1枚補強 砥材 A 穴径(Φmm) 25.4 硬度 S 結合剤 BF 主要切断材料 一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS) (1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径(mm) 15/16 外径(mm) 100 材質 セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 最高周速度 68m/s(4080m/min) 羽根の長さ(mm) 25
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様 両面補強 粒度 46 厚さ(mm) 1.3 砥材 AZ 穴径(Φmm) 22 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12200 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 125 結合剤 BF 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度 #320 寸法(mm) 150×230 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) グレード VF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。 砥材 精密成型砥粒
1袋(25枚)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)