- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 切替 スイッチ パナソニックのおすすめ人気ランキング
切替 スイッチ パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新517件の「切替 スイッチ パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動 手動 切替 スイッチ」、「熱線センサ付自動スイッチ」、「3段階スイッチ」などの商品も取り扱っております。
モジュール
1P(JIS協約形)
定格電圧(V)
AC250
接点容量
2A
取付穴径(Φmm)
30
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造
IP65防油形
ボタン色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
手動復帰
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
つまみ方向(ノッチ)
1/左、2/右
接点位置No
1、2
色(つまみ部)
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スイッチの切替により4極が同時に切替わります。また切替時オーバーラップ機能付です。
定格使用電圧(V)
AV24(14~27)
周波数(Hz)
50/60
電流(mA)
AC 1(0.8~30)
1個
¥11,980
税込¥13,178
65日以内出荷
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
定格絶縁電圧(V)
500
逆接続
可
寸法H
M4
定格使用電圧(AC V)
460
定格使用電圧(DC V)
125
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥599
税込¥659
16日以内出荷
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)
30
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状
ツマミ形
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
形状
つまみ形(2ノッチ)
保護構造
IP65防油形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作特性
2ノッチ手動復帰
対応
標準品
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
色(つまみ部)
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
タイプ
埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット
定格
15A 250V AC
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式
押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
用途リモコンブレーカ専用
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
60
フレーム(AF)
50
仕様
2線式リモコンスイッチ
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造
IP65防油形
ボタン色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作特性
3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
つまみ方向(ノッチ)
1/左、2/右
接点位置No
1、2
色(つまみ部)
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
結線方式
ねじなし端子式
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間