- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 切替カバースイッチのおすすめ人気ランキング
切替カバースイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新233件の「切替カバースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切替スイッチ」、「電源切り替え装置」、「2極ナイフスイッチ」などの商品も取り扱っております。
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
極数
3極双投
定格電圧
AC250V
定格電流(A)
30
スイッチ特性
ON-ON
1個
¥4,530
税込¥4,983
翌日出荷
タイプ
双投表面式
定格電圧(V)
AC250
定格絶縁電圧(V)
500
逆接続
可
寸法H
M4
定格使用電圧(AC V)
460
定格使用電圧(DC V)
125
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
単投表面式・圧着端子型
タイプ
単投表面式
定格電圧(V)
AC250
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
定格電圧
AC250V
端子構造
圧着端子形
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
アクリル、マグネット
色
透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×33
小形で大電流。
ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状
ねじ
使用温度範囲(℃)
-10~70
取付穴径(Φmm)
12.5
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
取付穴径(Φmm)
30
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造
IP65防油形
ボタン色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
手動復帰
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
つまみ方向(ノッチ)
1/左、2/右
接点位置No
1、2
色(つまみ部)
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
極数
3極双投
定格電圧
AC250V
定格電流(A)
60
スイッチ特性
ON-ON
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
極数
2極双投
定格電圧
AC250V
定格電流(A)
30
スイッチ特性
ON-ON
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A)
30
極数・素子数
2P
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
取付穴径(Φmm)
22
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
操作部形状
ツマミ形
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
10
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
形状
つまみ形(2ノッチ)
保護構造
IP65防油形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作特性
2ノッチ手動復帰
対応
標準品
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
色(つまみ部)
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
60
フレーム(AF)
50