切替弁 油圧のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
239件の「切替弁 油圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 切替 弁 手動」、「油圧 手動操作弁」、「切替弁」などの商品も取り扱っております。
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び 3 最高使用圧力(MPa) 21 質量(kg) 4.8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) (定格)40 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 1 バルブ種類 方向制御弁
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 Dシリーズ手動操作弁 最高使用圧力(MPa) 14 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 方向 4方向弁 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 寸法L(Φmm) 9.5 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 7[70] バルブ種類 方向制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別 Lポート 材質(本体) 炭素鋼 ねじの種類 Rc 表面処理 フェルマイト施工 接続方式 ねじ接続形 材質(ボール) SUS316 使用流体 油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃) -15~80 材質(Oリング) NBR 材質(ボールシール) ジュラコン(R) バルブ種類 方向制御弁
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別 Tポート 材質(本体) 炭素鋼 ねじの種類 Rc 表面処理 フェルマイト施工 接続方式 ねじ接続形 材質(ボール) SUS316 使用流体 油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃) -15~80 材質(Oリング) NBR 材質(ボールシール) ジュラコン(R) バルブ種類 方向制御弁
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁
最高使用圧力(MPa) 70 ねじの種類 Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 1.5 バルブ種類 方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び 1 最高使用圧力(MPa) 25 仕様 (取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠 質量(kg) 1.8 位置数 3 接続方式 サブプレート取付形 流量(L/min) (最大)35 許容面圧(MPa) (タンク側)14 スプールばね形式 ノースプリングデテント バルブ種類 方向制御弁
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg) 1.3 管接続口径 1/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 16(163) バルブ種類 方向制御弁
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 1 管接続口径 1/4 最大流量(L/min) 2500(1MPa時) ねじの種類 Rc 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)4方3位置弁
ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa) 70 ねじの種類 Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 1.5 バルブ種類 方向制御弁
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa) 25 使用温度範囲(℃) -10~50 配線接続方法 端子箱 横取出し 保護等級 IEC529 IP65 推奨使用油 ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec) 15~400 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa) 31.5 接続方式 サブプレート取付形 流量(L/min) (最大)120 許容面圧(MPa) (タンク側)16 手動操作方式 プッシュピン付 結線方式 ターミナルボックス形 デザイン 50 最高切換頻度(min-1) 240 バルブ種類 電磁制御弁
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg) 3.3 管接続口径 3/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 16(163) バルブ種類 方向制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa) 7 質量(kg) 4.7 管接続口径 1/4 位置数 3 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 流量(L/min) (定格)16 許容面圧(MPa) (タンク側)7 手動操作方式 レバー ドレン方式 内部ドレン形 スプールばね形式 ノースプリングデテント スプール形式 4 バルブ種類 方向制御弁
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(ロータリ型)
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び 2 最高使用圧力(MPa) 7 質量(kg) 4 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 流量(L/min) (定格)11 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 0.04 バルブ種類 方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。 HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。 HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。 SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa) 70 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 1.5 バルブ種類 方向制御弁
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数 4 取付方式 パネル取付 ボディサイズ 1/4基準 有効断面積(mm2) 10 管接続口径 1/4 最高使用圧力(MPa) 1 1(P)ポート位置 標準(ハンドル反対側) ねじの種類 Rc 使用流体 空気 配管 操作角度(°) 90 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 21 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油 取付場所 屋内 バルブ種類 方向制御弁
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)