切替盤のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
391件の「切替盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動切替開閉器」、「ボール盤 100V」、「切り替え スイッチ 200v」などの商品も取り扱っております。

自動電源切替開閉器 日東工業ランキング2位
業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
1個
44,980税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電極切替盤 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
Panasonic(パナソニック)電極切替盤
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
1個
38,980税込42,878
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS 河村電器産業ランキング4位
縦(mm)320深さ(mm)110種別ホーム分電盤ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形
1個
13,980税込15,378
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コスモパネル 創エネ対応 電源切替開閉器付単2住宅分電盤 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース付
仕様単2材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)416(半埋込401)ドア主幹容量(A)30アース端子実装数6マンセル記号10Y9/0.5
1台
39,980税込43,978
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


定格絶縁電圧(V)500逆接続寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付連結数5連(連結アース端子)開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
1個
25,980税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250定格電流(A)60フレーム(AF)50
1個
8,898税込9,788
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A)30極数・素子数2P
1個
9,698税込10,668
当日出荷

1個
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

日東工業電極棒切替盤
縦(mm)250横(mm)150深さ(mm)120仕様電極棒5本用(4極切替・1極アース用)種類制御盤
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷

1個
18,980税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電極切替ユニット
スイッチの切替により4極が同時に切替わります。また切替時オーバーラップ機能付です。
定格使用電圧(V)AV24(14~27)周波数(Hz)50/60電流(mA)AC 1(0.8~30)
1個
13,980税込15,378
93日以内出荷

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
1面
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

横(mm)400深さ(mm)140種類標準分電盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
1台
38,980税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日東工業引込開閉器盤
深さ(mm)120種類標準分電盤縦(mm)400ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
33,980税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)