- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 切粉のおすすめ人気ランキング
切粉のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,013件の「切粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切粉 防止」、「ゴミ掻き出し棒」、「切粉掻きだし工具」などの商品も取り扱っております。
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。
適合ドリル径(mm)
鉄工ドリル直径8まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
Φ100×120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。
周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。
クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止
材質
ABS樹脂、フェライト磁石
適合ドリル径(mm)
鉄工ドリル直径8.5mmまで
外径(Φmm)
樹脂部:44、マグネット部:40
内径(Φmm)
樹脂部:9、マグネット部:24
高さ(mm)
樹脂部:23、マグネット部:7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。
既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。
適合
Φ4又はM4ねじ下穴径
材質
アルミニウム合金
質量(g)
62.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付!
手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])
58.8[6]
材質
マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ)
幅(mm)
約400
全長(mm)
720~1035
質量(kg)
1.5
キャスター径(Φmm)
約95
マグネット部寸法(mm)
幅320
関連資料
キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
化学物質安全性参考資料
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。
材質
本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)
100
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄)
ドリルにも使用できます。
適合
最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。
用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。
材質
本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール
切刃形状
その他
穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止
材質
本体:PP、センター部:PE
仕様
水洗い可能
トラスコ品番
859-2752
適合ドリル径(mm)
(直径)4~8
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。
ドリル径
使用可能:直径21mmまで
適合ドリル径(mm)
木工ドリル60~100程度
軸(mm)
対応:6.35六角軸
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径140mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は12mm迄)
適合
最大径140mm迄のホルソー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
適合
DH14DSL(2SLCK)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。
旋回可能で自由に走行できます。
片手でレバー操作できます。
頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。
トラスコ品番
330-6372
材質
アルミ、ABS樹脂
幅(mm)
320
全長(mm)
715、1015(2段階伸縮)
質量(g)
1100
キャスター
付き
吸着力(N[kgf])
50[5]
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷