刈ってミーナのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「刈ってミーナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー式刈払機」、「ナイロンコード式草刈り機」、「安全 な 草刈り機」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
やわらかい雑草の刈込に キワ刈りに便利なキワ刈りガード付 新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W) 180 回転数(min-1[回/分]) 3600 ハンドル形状 ループハンドル 電流(A) 2.0 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 3600 最大トルク(N・m) 0.17(1.7kg・cm) 刃径(Φmm) (金属8枚)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1375×172×273 延長コード(m) 10
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ 本体のみ 刈込み方式 ナイロンコード 刈込み幅(mm) 260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1248~1436×265×358 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 付属品 肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間 約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分]) 7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能 カラミトリ機能
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約22 回転数(min-1[回/分]) 10000 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 835~1202×267×210~315 バッテリー スライド式リチウムイオン
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品 チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W) 560 回転数(min-1[回/分]) 7800 ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番 361-6789 長さ(mm) 1780 寸法(mm) 刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A) 5.8 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 7800 コード長さ(m) 0.25 刃の種別 軽量チップソー 延長コード(m) 10
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刈払機
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V) 18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バッテリー容量(Ah) 1.5 回転数(min-1[回/分]) 6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 付属品 刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm) (刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322 連続使用時間(分) 約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時) バッテリー リチウムイオン 充電時間(分) 約60 バッテリー容量(mAh) 1500
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m]) 9000 刈込み幅(mm) 300 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード式(2本出) 仕様 二重絶縁 付属品 ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻 質量(kg) 2.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。 ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。 着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。 コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V) 14.4 刈込み幅(mm) 260 バッテリー ライトバッテリ 刈込み方式 ナイロンコード
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 長さ(mm) 861 幅(mm) 156 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 風量(m3/min) 0~3.2 風速(ノズル付)(m/s) (最大)68、(平均)56 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約12分、中:約30分、弱:約80分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に 付属品 バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ 質量(kg) 2 タイプ 充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1100~1400(伸縮式)×170×230 モーター ブラシモーター 刈込み方式 チップソー160mm・樹脂刃160mm バッテリー リチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池 PA-332 18V2.0Ahバッテリー ハンドル形状 ループハンドル 充電時間(分) 約60 回転数(min-1[回/分]) チップソー:6300 ブレード:6600 関連資料 (1.28MB) 運転時間(分) 約35 取扱説明書 (9.71MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm) 45 刃厚(mm) 4.5 穴径(Φmm) 25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容 バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg) 4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1835×635×437 草刈刃(Φmm) 255(DCホワイトチップソー) バッテリー リチウムイオン 連続運転時間(h) 高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 36(18×2) 充電時間(分) 約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分]) 高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に バッテリー容量(Ah) 2.5 モーター 直流整流子モーター 刈込み方式 チップソー 230ミリ(9インチ) 使用電池 PA-380 18V2.5Ahバッテリー
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg) 2.4 バッテリー容量(Ah) 3.0 バッテリー電圧(V) 直流18 ハンドル形状 ループハンドル 関連資料 (1.71MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm) 4 仕様 4枚組 質量(g) 170 穴径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m]) 6500 刈込み幅(mm) 160 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 刈込み方式 金属製8枚刃 全長(mm) 1297 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1297×229×367 付属品 草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036) 質量(kg) 2.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷