- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 刈払機 二枚刃のおすすめ人気ランキング
刈払機 二枚刃のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新105件の「刈払機 二枚刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロペラ刃」、「二枚刃」、「ツムラ 切込2枚刃」などの商品も取り扱っております。
柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)
2
内径(mm)
25.4
刃厚(mm)
1.8
材質
65Mn
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質
本体:刃物鋼
厚さ(mm)
1.4
刃数(p)
3
刃型
草刈刃
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
刃数(p)
2
刃厚(mm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
3
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
約1.5
材質
SK85(SK5)
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×45×9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途草刈用。
穴径(Φmm)
25.4
材質
SKS-5
刃数
3
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
1.4
基板厚(mm)
1.4
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)
約1.5
穴径(Φmm)
25.4
材質
SK85(SK5)
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)
355
刃数(p)
3
刃厚(mm)
1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
上下刃逆回転のハサミ刈りだから、飛散やキックバックの少ない作業が行え、
「縁石のキワ」も「水際の畔刈り」も「障害物の多い場所」も、危険の少ない作業が行えます。
「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。
用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。
刃数
(上下)20
質量(kg)
1.9
刈込み高さ(mm)
17
外径(mm)
230
1個
¥31,480
税込¥34,628
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
仕様
【刈払方式】低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番
431-6509
適合機種
どの機種にも装着可。(一部不可あり)
長さ(mm)
290
幅(mm)
230
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
120
刈刃外径(Φmm)
230
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
スーパーカルマーPRO部品。
安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
トラスコ品番
479-3773
種類
スーパーカルマー用部品
アズワン品番
61-3366-52
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
巻き付く草をカット、作業性アップ!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。
色
オレンジ
質量(g)
38
寸法(縦×横)(mm)
100×100
アズワン品番
64-4068-43
取付穴径(mm)
25.4
1個
¥859
税込¥945
当日出荷