- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 刈払機 分割のおすすめ人気ランキング
刈払機 分割のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新124件の「刈払機 分割」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸山 草刈 機」、「草刈り機 丸山製作所」、「充電式スプリット草刈機」などの商品も取り扱っております。
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)
560
回転数(min-1[回/分])
7800
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)
トラスコ品番
819-5489
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7800
定格電流(A)
5.8
刃物外径(mm)
230
刃物内径(mm)
25.4
絶縁方式
二重絶縁
延長コード(m)
10
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。
高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能
カラミトリ機能
軽量18Vバッテリスプリットモーター部
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料
(4.2MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機!
従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。
用途家周りの草刈に
付属品
充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個
質量(kg)
5.5
タイプ
充電器・バッテリー付き
シャフト
分割式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250
モーター
ブラシレスモーター
刈込み方式
チップソー 255ミリ(10インチ)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
DC36
ハンドル形状
Uハンドル
充電時間(分)
約90
回転数(min-1[回/分])
3000~6000
アズワン品番
64-9481-23
運転時間(分)
約85~300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に
バッテリー容量(Ah)
2.5
モーター
直流整流子モーター
刈込み方式
チップソー 230ミリ(9インチ)
使用電池
PA-380 18V2.5Ahバッテリー
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)
560
回転数(min-1[回/分])
7800
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番
361-6789
長さ(mm)
1780
寸法(mm)
刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)
5.8
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
7800
コード長さ(m)
0.25
刃の種別
軽量チップソー
延長コード(m)
10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に
タイプ
充電器・バッテリー付き
モーター
ブラシレスモーター
刈込み方式
チップソー 230ミリ(9インチ)
使用電池
PA-413 36V5.0Ahバッテリー
ハンドル形状
Uハンドル
充電時間(分)
約180
回転数(min-1[回/分])
3000~6000
運転時間(分)
(無負荷時)高速:約100 低速:約300
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])
エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
取付穴径(Φmm)
25.4
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
36
関連資料
(0.82MB)
取付ねじ径(Φmm)
左M10
刈刃外径(Φmm)
255
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品
バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)
5.4
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)
230(軽快チップソー)
回転数(min-1[回/分])
高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品
肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)
5.4
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1001×255×209(本体のみ)
回転数(min-1[回/分])
高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽量18Vバッテリスプリット草刈り機
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
セット内容
モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1
関連資料
(4.2MB)
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品
刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1765×610×300
排気量(mL)
20.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)
0.4
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグ
BPMR8Y
刈刃外径(Φmm)
230(チップソー36枚刃)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)
7(生木)
付属品
シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)
上向:47度/下向:47度
アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容
バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)
4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1835×635×437
草刈刃(Φmm)
255(DCホワイトチップソー)
バッテリー
リチウムイオン
連続運転時間(h)
高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
36(18×2)
充電時間(分)
約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])
高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.5
回転数(min-1[回/分])
エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
仕様
携帯方式:肩掛式
刃数
34
穴径(mm)
25.4
取付ねじ径(Φmm)
左M10
刈刃外径(Φmm)
Φ230
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)
180
回転数(min-1[回/分])
3600
ハンドル形状
ループハンドル
電流(A)
2.0
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
3600
最大トルク(N・m)
0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)
(金属8枚)160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1375×172×273
延長コード(m)
10
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
排気量(cm3)
21.7
スパークプラグ
NGK BPM7Y
電源タイプ
エンジン式