刈払機シャフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
142件の「刈払機シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撹拌機シャフト」、「ギア シャフト」、「シャフト 8mm」などの商品も取り扱っております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ネジ込み式 適合 (ミキシングブレード)200 適合機種 (UT2201、UT2221) 材質 ステンレス
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 シャフト
用途部品の交換に 適合品番 BC4410DW-EZ 関連部品 【部品グループ】シャフト
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A6063S-T5) 表面処理 B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ゼノア エンジン刈払機 TKZ235 部品 シャフト
用途部品の交換に 適合品番 TKZ235 構成部品 シャフト
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質 SUS316 シャフト径(Φmm) 8
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)シャフト
フッ素コート仕上げ。
トラスコ品番 835-8879 長さ(mm) 500
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ゼノア エンジン刈払機 TKZ265 部品 シャフト
用途部品の交換に 適合品番 TKZ265 構成部品 シャフト
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


材質 ステンレス シャフト径(Φmm) 12 ねじ径 ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
用途部品の交換に 適合品番 BC222ST 関連部品 【部品グループ】シャフト
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
規格 1180LI/O64 関連資料 展開図1(0.91MB) 展開図2(0.95MB) 図解No BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 スロットルワイヤ_No.18、BCS23CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 スロットルワイヤ_No.18、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、BCS260RS-1 本体部品_No.21、BCS26CSN-1 本体部品 スロットルワイヤ_No.17、ADS26AS 本体部品 スロットルワイヤ_No.21
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg) 5.1 タンク容量(L) 0.6 排気量(mL) 30 燃料混合比 (ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式 Rスタート 運転時間(分) (満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

SSシリーズの少数歯数品(歯数10~13枚)の軸付タイプ
材質 S45C 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8級 歯面硬度 200~270HB 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アズワン品番 1-6424-01 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 200 直径(Φmm) 5 サイズ(mm) Φ5×200 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷