刈込 鋏 岡 恒のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「刈込 鋏 岡 恒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両手ハサミ」、「剪定ばさみ大型」、「鋏正宗」などの商品も取り扱っております。
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm) 780 刃長(mm) 195 質量(g) 1050
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
全長(mm) 780 刃長(mm) 175 質量(g) 824
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm) 665 刃長(mm) 145 質量(g) 920
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

枝葉の刈込作業に適します。
全長(mm) 535 刃長(mm) 175 質量(kg) 0.8
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

枝葉の刈込作業に適します。
全長(mm) 735 刃長(mm) 175 質量(kg) 0.95
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm) 745 刃長(mm) 175 質量(g) 1000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm) 515 刃長(mm) 145 質量(g) 740
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
全長(mm) 665 刃長(mm) 145 最大切断径(Φmm) 約5 質量(g) 800
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

枝葉の刈込作業に適します。
全長(mm) 570 刃長(mm) 195 質量(kg) 0.87
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
全長(mm) 765 刃長(mm) 175 質量(g) 1050
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm) 780 刃長(mm) 90 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1360 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

切断能力(mm) 5 仕様 ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、曲刃仕上げ 材質 安来鋼白紙
1丁
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断径(mm) 10 仕様 カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ 材質 安来鋼白紙
1丁
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm) 653 刃長(mm) 180 切断目安(Φmm) 生木6以下 仕様 打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番 440-0372 材質 高炭素刃物鋼 質量(g) 780 表面処理 ハードクローム仕上げ 使用目的 葉刈り 切断対象 植え込み、生垣 適合替刃 KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm) 650 刃長(mm) 170 切断能力(mm) 25 トラスコ品番 342-9369 質量(g) 900 材質(柄部) 天然木 使用目的 切り、刈り込み、剪定 切断対象 太枝、庭木、生垣 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm) 180 全長(mm) 690 刃渡り(mm) 180
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏 全長(mm) 660 刃長(mm) 170 切断能力(mm) 10 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 600 使用目的 刈込
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

超軽量・切れ味・作業性抜群! 便利な伸縮式刈込鋏! 丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用 刃長(mm) 150 最大切断径(Φmm) 約10 使用目的 刈込、葉刈り用 切断対象 植木
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産の鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
用途刈込鋏。 材質 刃部:S55C、柄:ナラ 全長(mm) 690 質量(g) 約988 刃長(mm) 185 切断能力 10mm 使用目的 刈込
1個
3,798 税込4,178
当日出荷