- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- 制動抵抗器のおすすめ人気ランキング
制動抵抗器のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新92件の「制動抵抗器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回生抵抗器」、「富士電機 制動抵抗器」、「抵抗器」などの商品も取り扱っております。
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
湿度(%RH)
20~90(結露なきこと)
冷却方式
自冷
使用周囲温度(℃)
-10~50
保存温度範囲(℃)
-20~65
振動(m/s2)
5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠
耐振動(m/s2)
5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠
周囲温度(℃)
-10~+50
使用場所
標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)
保存湿度範囲(%RH)
20~90(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
運転
複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
仕様
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 1kW。シリーズ = TE。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = はんだラグ。最小動作温度 = -25℃。最大動作温度 = +255℃。最小温度係数 = -440ppm/℃。最大温度係数 = +440ppm/℃。温度係数 = ±440ppm/℃。全直径 = 60mm。。ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
急制動/急減速や頻繁に運転停止を繰り返したいときに、設置してください。
回生運転/巻き上げ下げなど、回生運転を行いたいときに、設置してください。
仕様
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 72W。シリーズ = RW20117。パッケージ/ケース = B02NA。許容差 = 5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ネジ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +450℃。温度係数 = ±75ppm/℃。。72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
シリーズ
TE
定格電力(W)
500
抵抗(Ω)
100
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
パッケージ/ケース
チューブ
最小温度係数(ppm/℃)
-440
最大温度係数(ppm/℃)
440
テクノロジー
巻線
最大動作温度(℃)
255
最小動作温度(℃)
-25
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様
●仕向先・取説:日本・日本語
保護構造
IP20 閉鎖形、UL open type
構造
標準形(IP20)
周波数許容変動
5~-5%
出力過負荷電流定格
定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)
50/60
直流制動
制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
適合安全規格
UL508C、IEC61800-5-1:2007
分野
コンパクト形
開発系列
2シリーズ
高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバーター Varispeed G7
用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械
定格電圧(V)
三相交流電源:200/208/220/230/240(50/60Hz)、直流電源:270~340
出力電圧(V)
最大:三相200/208/220/230/240(入力電圧対応)
仕様
【電源高周波数対策】直流リアクトル:オプション、12相整流:対応不可
保護構造
閉鎖壁掛形
制御方式
正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)]
表示
充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示
精度(%)
トルク:±5
周波数許容変動
±5%
保存温度(℃)
-20~+60(輸送中の短期間温度)
出力周波数(Hz)
最高:定数設定で400まで対応可能
加減速時間
0.01~6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能)
過負荷耐量
定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
周波数制御範囲
0.01~400Hz
制動トルク
約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵
保護機能
モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護
応答速度
10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御)
振動
振動周波数:10~20Hz未満では9.8m/s2、20~55HZでは5.9m/s2まで許容
標高(m)
1000以下
ヒューズ
溶断保護:ヒューズ溶断で停止
許容電圧変動
+10%、-15%
周囲温度(℃)
-10~+40
過電圧保護
200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止
使用場所
屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所)
周波数設定分解能
ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号)
周波数精度
温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10~+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃)
始動トルク
150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御)
ストール防止動作レベル
加減速中ストール防止、運転中ストール防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
過電流定数
瞬時:定格出力電流の約200%以上
使用湿度(%RH)
95以下(ただし結露しないこと)
速度制御範囲
1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃)
トルク制限
有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可)
出力周波数分解能
(演算分解能)0.001Hz
周波数設定信号
-10~10V、0~10V、4~20mA、パルス列
過負荷
定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)
50/60
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動
±5%
出力周波数(Hz)
0.2~400
出力過負荷電流定格
150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)
閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
直流制動
動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト
手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)
-20~65
標高(m)
1000以下
雰囲気
屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)
-10~50(凍結のないこと)
始動トルク
150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル
動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)
0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能
上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性
基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能