- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 制御 タイマーのおすすめ人気ランキング
制御 タイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新2,006件の「制御 タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイマー 制御 機器」、「大型表示 デカタイマー」、「タイマー 装置」などの商品も取り扱っております。
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点
2c
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:30分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)
1.5
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
(出力)手動連続ONスイッチ付
駆動方式
交流モーター式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
(設定間隔時間)±5分以内
消費電力(W)
(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V
100-220(AC85~250)
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式
クォーツモータ式
開閉回数(回)
(接点)2万
形状
JIS協約型
周波数(Hz)
50/60
接点構成
1c
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
商品番号
TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×99×77
許容誤差
±5分以内
回路数
1
停電補償時間
300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量
抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間
1分間~24時間
時間設定単位
1分
材質(本体)
PC
質量(g)
約95
定格電力(W)
1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
適合機器
ヒーター使用器具 1500W以下。電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下。テレビ、ステレオ、AV器機など。モーターを使用した器具 400W以下。扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下。蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×68×32
動作回数
1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
質量(g)
約100
耐電圧
AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DV500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~+55 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)
500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
機械的耐久性
2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
セット誤差
±5%±0.05s
許容相対湿度(%)
35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
繰返し誤差(%)
±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)
電圧誤差
±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差
±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認)
短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
使用温度範囲(℃)
使用時:-10~55℃ 密着取り付け時:-10~+50℃ (氷結・結露しないこと)。保存時:-25~70℃ (氷結・結露しないこと)
保護構造
IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時)
ケース色
ブラック(N1.5)
停電記憶
EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DV500Vメガにて測定)。導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)
300 m/s2 3軸各方向 各3回
復帰電圧
電源電圧の10%以下
静電気耐力
8kV(誤動作)、15kV(破壊)
センサ待ち時間
250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
使用周囲湿度(%RH)
使用時:25~85
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万
仕様
●ケース外装:ブラック(N1.5)
使用温度範囲(℃)
-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)
表示方式
7セグメントネガLCD 6桁
文字高(mm)
計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)
停電記憶
不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上
保存温度(℃)
-25~70(結露、氷結しないこと)
設定時間
0.001s~999999h
使用周囲湿度
25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
時間軸レンジ
999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)
復帰電圧
電源電圧の10%以下
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
使用周囲湿度(%RH)
25~85
One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間)です。
用途ゴム圧縮成形工程用。
材質/仕上
プラスチック
タイマ機能
多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間
カウンタ
プリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001~99999.9/4桁モデル:0.001~999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種)
各種認証
CE cURus
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期
週間式
回路数
1回路
定格電圧(V)
AC100ー240
電圧変動許容範囲
AC85ー264V
周波数(Hz)
50ー60
駆動方式
電子式(水晶発振式)
消費電力(W)
AC100V:1、AC200V:2
表示方式
時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成
出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成
出力:単極双投
出力
手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量
抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバル
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路
ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能
【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能
休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償
20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度
±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
質量(g)
180
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
形状
ボックス型
外形寸法(mm)
H100×W70×D36.5
定格電圧(V)
AC100
接点構成
1a
駆動方式
電子式
回路数
1回路
停電補償時間
10年
回路構成
別回路
ソーラー
無
動作周期
24時間式
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
周波数(Hz)
50-60共用
消費電力(W)
3
出力
接点出力(1a)
定格出力
抵抗負荷 AC250V 7A
充電時間
約200時間補償に対して 50時間の充電が必要
使用周囲温度(℃)
-10~50以内
消費電力(VA)
約7
最小設定時間
15分
許容電圧変動
各電源電圧の85~115%
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間精度
±15秒/月(25℃)
設定回数
48回ON、OFF動作
使用周囲湿度(%RH)
35~85
停電補償
200時間
付属品
ブラケット
質量(g)
86.71
動作方式
時間設定
制御出力
制限時間DPDT(2c)、制限時間SPDT(1c)+瞬時SPDT(1c)
使用周囲温度(℃)
-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)
設定範囲
0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間
端子構造
8ピンプラグ
動作時間
POWER ON START
出力動作
POWER ON DELAY、FLICKER、INTERVAL
各種認証
CE、UKCA、UL、EAC
使用周囲湿度(%RH)
35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類
工作キット
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
DC12(DC11~14可)
タイマー時間
3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー
2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)
約25
待機電流
約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×43×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:15分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:96動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)
1.5
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×107.6×44.5
取付け方法
露出・DINレール
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
交流モーター式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
負荷容量
抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/10A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA
回路
別回路・a接点
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
(設定間隔時間)±3分以内
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力
有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)
消費電力(VA)
約2.4(AC264V時)
電圧の影響
±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐衝撃(耐久)
300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)
EMC規格
EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8
耐ノイズ
電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
温度の影響
±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき
±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
セット誤差
±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
許容電圧変動
範囲:電源電圧の85~110%
適合安全規格
cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法
停電補償時間
連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)
周期誤差
月差±15s(25℃)
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
300 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min
振動(耐久)Hz
10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
機械的寿命(万回)
10以上(20℃)
電気的寿命(万回)
5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)