- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 消防/防災/防犯標識
- 制御弁のおすすめ人気ランキング
制御弁のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新2,082件の「制御弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連結送水管 標識」、「移動式粉末消火設備ステッカー」、「電磁弁」などの商品も取り扱っております。
山陽商会(AMENITY COX)制御弁スプリンクラー アクリルプレート標識
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
¥899税込¥989
当日出荷
ダイキン工業圧力制御弁(ネジ接続型)
規格JIS2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類圧力制御弁
山陽商会(AMENITY COX)末端試験弁スプリンクラー アクリルプレート標識
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
¥899税込¥989
当日出荷
文字内容制御弁(スプリンクラー専用)材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983AF-65A厚さ(mm)1寸法(mm)100×300
1個
¥550税込¥605
当日出荷
ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型)
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
¥899税込¥989
当日出荷
1枚
¥449税込¥494
3日以内出荷
ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型)
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
山陽商会(AMENITY COX)テスト弁 アクリルプレート標識
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
¥899税込¥989
当日出荷
ダイキン工業減圧弁(ネジ接続型)
仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
「アラーム弁 係員以外立入禁止」の危険地域室標識です。
材質アクリル板寸法(mm)100×300×2文字内容アラーム弁文字裏印刷
1枚
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型)
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。
防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
「末端試験弁 係員以外立入禁止」の危険地域室標識です。
材質アクリル板寸法(mm)100×300×2文字内容末端試験弁文字裏印刷
1枚
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
ダイキン工業圧力制御弁コントロール弁リモ
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。質量(kg)1.5管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
バランスピストン形リリーフバルブです。
油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。
ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)40寸法K(mm)32寸法L(mm)63寸法M(mm)36最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.3管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)100×300
1枚
¥399税込¥439
当日出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
¥899税込¥989
当日出荷
山陽商会(AMENITY COX)送水口消防隊圧力記入付き アクリルプレート標識
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×300×2
1枚
¥1,798税込¥1,978
当日出荷