- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 制御盤 カバーのおすすめ人気ランキング
制御盤 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新213件の「制御盤 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッチパネル カバー」、「アクリルカバー」、「配電盤 カバー」などの商品も取り扱っております。
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
アクリル、マグネット
色
透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×33
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂
取付け方法
底面ゴムマグネット付
材質
PET樹脂、マグネットシート
厚さ(mm)
2
縦(mm)
80
横(mm)
40
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取り付け、取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
PC
形状
角型
色
透明/印字なし(無地)
質量(g)
約95
外形寸法(mm)
84×84×62
内形寸法(mm)
80×80×60
使用磁石
4個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
85×85×45
色
透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!!
壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!!
2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。
「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)
コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。
カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして
壁スイッチ・コンセントのカバーとして
仕様
カギ付セキュリティカバー
付属品
カギ×1
色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×177.5×28
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
アルミ鋳造製
保護等級
IP55
キャビネット板厚(mm)
カバー:3.0又は4.0。ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
扉形式
カバーをボトル締め
取付基板
鉄製1.6mm
押ボタンや操作スイッチの誤操作防止にご利用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いているため、取付け・取外しが簡単です。
材質
AS樹脂(透明)
仕様
マグネット付
付属品
フランジナット2コ
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
色
ミルキーホワイト
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
アクリル
厚さ(mm)
5
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
用途ワイド21新金属・スクエアプレート用
仕様
両面テープで固定・連接取付可
色
オフホワイト
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
PC
形状
角型
色
透明/印字なし(無地)
取付方式
マグネット
使用磁石
2個
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。