- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 制御盤 温度計のおすすめ人気ランキング
制御盤 温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新120件の「制御盤 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファン温度スイッチ」、「盤内温度計」、「デジタルサーモ」などの商品も取り扱っております。
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。
設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。
また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別
温度スイッチa接点
色
ライトグレー
接点方式
バイメタル、ノーマルオープン
温度設定範囲(℃)
0~60(±5)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度
相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)
相対温度35~85
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル
4℃
温度表示
OFF温度
設定温度(℃)
0~90
絶縁抵抗(MΩ)
DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)
4
制御盤に新たな価値を
制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ
設計から組立、運用までを効率
制御盤/装置のユーザビリティを革新
形状
22.5mm幅
タイプ
DINレール取付タイプ
高度(m)
2000以下
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}
保管温度(℃)
-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms
シリーズ
E5CB
制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
感度
調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
文字高(mm)
PV/16.2、SV/7.8
設定方式
前面キーによるデジタル設定
指示方式
7セグメントデジタル表示および単発光表示
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
ディスプレイ
LED
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50
使用周囲湿度
相対湿度 25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
警報出力
リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
警報設定値
-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期
0.5、1~99s(1s単位)
比例帯(P)
0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
積分時間(I)
0~3999s(1s単位)
微分時間(D)
0~3999s(1s単位)
耐電圧(V/min)
AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
外形サイズがコンパクトです。
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
機器内蔵用の簡易制御に最適。
AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。
センサ付属によりすぐに使用可能。
ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
寸法(mm)
45×35
質量(g)
約80(本体のみ)
保護構造
前面/IP40、端子部/IP00
適合規格
EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ
制御方式
ON/OFF制御
測定精度
±(1℃+1ディジィット)以下
文字高(mm)
12
設定方式
デジタル設定
制御出力
リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷)
指示方式
LCDデジタル指示
電圧許容変動
電源電圧の85~110%
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
消費電力(VA)
約3
指示精度
±(1℃+1ディジィット)以下
サンプリング周期
2S
電圧の影響
(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下
耐振動(耐久)
振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h
耐衝撃(耐久)
294m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
相対湿度25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
EMC規格
EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11
温度の影響
(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下
感度調整
1~9℃、1℃毎
耐振動(誤動作)
振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 6方向 各3回
電気的寿命(定格負荷)
制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)
耐電圧(V/min)
AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)
入力詳細
素子互換式サーミスタ
付属品
IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器内蔵用の簡易制御に最適。
AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。
センサ付属によりすぐに使用可能。
ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
寸法(mm)
45×35
質量(g)
約80(本体のみ)
保護構造
前面/IP40、端子部/IP00
適合規格
EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ
電圧許容変動
電源電圧の85~110%
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
消費電力(VA)
約3
耐振動(耐久)
振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h
耐衝撃(耐久)
294m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
相対湿度25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
EMC規格
EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11
動作表示灯
(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯
耐振動(誤動作)
振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
147m/s2 6方向 各3回
繰返し精度
1%FS以下
電気的寿命(定格負荷)
制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)
耐電圧(V/min)
AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)
入力詳細
素子互換式サーミスタ
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×16×84
分解能
0.1
温度測定範囲(℃)
室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)
3
感温部太さ×長さ
4×12mm
温湿度表示
【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別
温度スイッチb接点
色
ライトグレー
質量(g)
50
使用周囲温度(℃)
-35~+80
接点方式
バイメタル、ノーマルクローズ
使用周囲湿度
95%以下(結露しないこと)
温度設定範囲(℃)
0~+60
定格抵抗負荷電流(A)
15(AC120V)、10(AC250V)
適合電線サイズ
0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)
内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)
約150(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
最小表示
0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×108×24
湿度測定範囲(%)
15~95
表示項目
温度、湿度、時刻
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔
約10秒
湿度測定精度
±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)
約3(取り外し可能)
測定精度(℃)
±1(0~50℃)
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。
ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。
質量(g)
約22
外形寸法(mm)
48.2×16.8×28.7H
電源
LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)
測定範囲(℃)
-40~95
コード長さ(m)
約1.5
精度
±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)
温度測定範囲(℃)
-40~95
精度(℃)
±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
3.6×25(センサー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48.2×16.8×28.7
検知方式
サーミスタ
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
測定周期(秒/回)
約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
127.50×69.50×72
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。
4~20mAのアナログデータ出力付きです。
電源
単相100V50/60HZ
定格制御容量
定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)
0~50
使用温度範囲(℃)
0~50
仕様
●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続
形状
DIN48×48
質量(g)
本体:約120、取り付けアダプタ:約10
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)
規格
[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格
保護構造
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
適合規格
EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
制御方式
ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
文字高(mm)
PV:15.2、SV:7.1
設定方式
前面キーによるデジタル設定
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力
リニア電流出力/電圧出力(SSR駆動用)
その他の機能
マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定
入力インピーダンス(Ω)
電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
指示方式
11セグメントデジタル表示および単発光表示
メモリー
不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V印加)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)
指示精度
熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 。白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下。CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]
電圧の影響
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下
使用周囲湿度
相対湿度25~85%
EMC規格
EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11
温度の影響
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下
標高(m)
2000以下
許容電圧変動
範囲:電源電圧の85~110%
制御周期
0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)
比例帯(P)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)。冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I)
0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)。冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
微分時間(D)
0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)。冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
信号源抵抗の影響
熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
保管温度(℃)
-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
入力形式
熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
警報設定
-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
バンク切替機能
なし
設定ツール
CX-Thermo Ver.4.5以上
耐電圧(V/min)
AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
300 3軸方向 各3回
入力詳細
フルマルチ入力
制御出力詳細
リニア電流出力。DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000 。電圧出力(SSR駆動用)。出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、 短絡保護回路付き
調節感度
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
サンプリング周期(ms)
(入力)50
使用周囲湿度(%RH)
相対湿度25~85
振動(誤動作)Hz
10~55 20m/s2 3軸方向 10min
振動(耐久)Hz
10~55 20m/s2 3軸方向 2h
制御出力1
リニア電流出力
制御出力2
電圧出力(SSR駆動用)