制御盤 照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
145件の「制御盤 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤内 led照明」、「蛍光灯 分電盤」、「蛍光ランプ 10W LED」などの商品も取り扱っております。
10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品 電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22) 全長(mm) 289 質量(g) 90 消費電力(W) 5 at 100V 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 全光束(Lm) 500(±10%) 照度(Lx) 参考:約100(1m直下) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) 取付ピッチ(mm) 280 LED寿命(時間) 約20000 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000(対地間) 照光角(°) 約110
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品 電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ) タイプ スタンダードタイプ 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K) 5000 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間) 約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500/1(対地間) 照光角(°) 約160
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキLED盤内照明
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g) 直管:50、灯具:230 使用温度範囲(℃) -20~50 周波数(Hz) 50-60 消費電力(W) 5 電源 片側給電 全光束(Lm) 650 入力電圧(V) 100~240 色温度(K) 5700 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500メガ) 寿命 約40000時間 Ra 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2000_1分間(対地間) 準拠 PSE、CISPR15
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

篠原電機LEDユニット
日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため、 追加工無しで容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) 耐電圧(V/min) AC1500(対地間) 照光角(°) 約160 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 LED寿命(時間) 約40000 取付ピッチ(mm) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm) 34 高さ(mm) 22.5 光源 可視光 照光形状 ライン形
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 取付穴(mm) 2-5.5×11(長円穴) 色温度(K) 5000 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間) 約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500/1(対地間) 照光角(°) 約160
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類 LED 消費電力(W) 5 明るさ(Lm) 500 付属品 電源用リード1m白(N側)・黒(L側) トラスコ品番 114-9574 材質 ポリカーボネート 幅(mm) 37.8 全長(mm) 289 高さ(mm) 35.3 質量(g) 90 電源(V) 100-240 電圧(V) 100~240 定格寿命(時間) 20000 照度(Lx) 中心:100 照射角 110°
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様 AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用 材質 表面処理 クロメートめっき 板厚(mm) 1.6
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間) 約40000 at 25℃ 取付穴(mm) 2-5.5×11(長円穴) 色温度(K) 5000 スイッチ動作 ストローク:11.3~12.8 スライド幅(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500/1(対地間) 照光角(°) 約160
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機盤用LED照明
10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
トラスコ品番 367-9637 幅(mm) 22 全長(mm) 297 高さ(mm) 34 タイプ 器具一体型 種類 盤用 径(Φmm) ライト部:260 奥行(mm) 34 消費電力(W) 5 定格電圧(V) AC100~240 定格寿命(時間) 20000 管長(mm) 295 照度(Lx) 中心:100 取付け方法 金具 外径(mm) 295 明るさ(Lm) 450 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

保存温度(℃) -35~70(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~55(ただし、氷結しないこと) 雰囲気 腐食ガス不可 耐振動 周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間 使用湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電球の種類 LED 消費電力(W) 5 明るさ(Lm) 500 トラスコ品番 114-9575 材質 ポリカーボネート 幅(mm) 37.8 全長(mm) 329.5 高さ(mm) 35.3 質量(g) 145 電源(V) 100-240 電圧(V) 100~240 定格寿命(時間) 20000 照度(Lx) 中心:100 照射角 110°
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いください。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 入力電流(mA) 55 消費電力(W) 4.5 at 100V 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) 全光束(Lm) 600(±10%) 照度(Lx) 参考:約150(1m直下) LED寿命(時間) 約40000 質量(g) 790 全長(mm) 415 取付穴(mm) 2-5.5×11(長円穴) スライド幅(mm) 30 ストローク(mm) (スイッチ動作)11.3~12.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(対地間) 照光角(°) 約160
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類 長形灯 発光色 光源 可視光 LED寿命(時間) 40000 規格 NECA 使用周囲温度(℃) -20~50(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 相対湿度 45~85%RH(但し、結露しないこと) 保護構造 IP20 照光種別 面発光 RoHS指令(10物質対応) 対応 光源タイプ LED
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

篠原電機LED照明
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品 電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ) 全長(mm) 304 質量(g) 165 消費電力(W) 4 定格電圧(V) DC24 全光束(Lm) 600(±10%) 照度(Lx) 参考:約150(1m直下) 絶縁抵抗(MΩ) DC100Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間) 約40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000(対地間) 照光角(°) 約160
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。 仕様 マグネットシート 定格電圧(V) AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K) 5000 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間) 約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500/1 (対地間) 照光角(°) 約160
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます。配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きません。AC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。屋内専用品です。制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。
仕様 ●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100~240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424 アズワン品番 67-2205-56
1式
5,498 税込6,048
5日以内出荷