- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 制御盤 通気口のおすすめ人気ランキング
制御盤 通気口のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新111件の「制御盤 通気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤 ルーバー」、「通気ギャラリー」、「板 ルーバー」などの商品も取り扱っております。
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。
ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。
2箇所以上の取り付けを推奨します。
フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様
フィルタ付(ポリエステル製)
付属品
取付ねじ付
セット内容
2コ入
材質
AES樹脂製
保護等級
IP4X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
50
材質
AES樹脂製
セット内容
2コ入
保護等級
IP4X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)
20
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品
取付ねじ
規格
IP44
設置場所
屋内・屋外兼用
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
形状
角型
質量(g)
89
外形寸法D(mm)
115
仕上
ヘアーライン
取付け方法
面付
空気流通面積(mm2)
1900
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
形状
角型
質量(g)
308
外形寸法D(mm)
215
仕上
ヘアーライン
取付け方法
面付
空気流通面積(mm2)
7500
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質
耐衝撃ABS樹脂
材質/仕上
耐衝撃ABS/ホワイト
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
盤内の放熱にご利用下さい。
材質
AES
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
105
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
97
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
14
寸法G(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PBT+PC樹脂製
付属品
取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック網付です。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
盤内の放熱にご利用下さい。
材質
鉄製
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
10
基材厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
AES樹脂製
付属品
取付ねじ
適合
120mm角の換気扇
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm2)
48
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
標準網なし
色
シルバーホワイト