制御盤 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
326件の「制御盤 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「予備キー」、「万能キー」、「制御盤キー」などの商品も取り扱っております。
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番 485-9979 寸法(mm) 80×80×2.6 質量(g) 32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 質量(g) 54 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷


耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様 左右兼用型90度回転。防水仕様 質量(g) 100 材質/処理 (本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷



セット内容 ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号 200番 寸法(mm) 110×27×16 質量(g) 72 材質 キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様 1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質 キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 寸法(mm) 110×28×16 質量(g) 75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 仕上 梨地ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 シルバー色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
256 税込282
当日出荷

筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等 許容荷重(N[kgf]) 294.3(30) 材質/処理 (レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/Ni 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g) 247 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
14日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

1個
691 税込760
当日出荷

1個
355 税込391
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
材質 ステンレス鋼(SUS-304) 区分 建築 質量(g) 41 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷