制御盤ヒューズのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「制御盤ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dinレール ヒューズ」、「ヒューズ台」、「線ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
15A用溶断表示
材質(本体) PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー) ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ) 燐青銅、錫メッキ 取付方式 M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm) 6.4×30 種類 ヒューズホルダ 定格電流(A) (回路)最大15AC~連続10 結線方式 4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに 質量(g) 9.5 使用温度範囲(℃) -20~70(10A以下) 保存温度(℃) -40~85 リード線 サイズ(mm) 32×10×35 RoHS指令(10物質対応) 対応 通電容量 110% 溶断規格 135%1時間以内、200%2分以内
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに 質量(g) 9.5 使用温度範囲(℃) -20~70(10A以下)、-20~60(15A) 保存温度(℃) -40~85 リード線 サイズ(mm) 32×10×35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体) PBT樹脂 種類 ヒューズホルダ 取付方式 DINレール取付 材質(カバー) ポリカーボネイト 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 FG-20、FG-30 タイプ 横型 種類 ヒューズホルダ 適合規格 RoHS対応 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 端子ねじ M3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 取付ねじ M4 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m) 端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min) AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに 質量(g) 9.5 使用温度範囲(℃) -20~70(7.5A以下) 保存温度(℃) -40~85 リード線 サイズ(mm) 32×10×35 通電容量 110% 溶断規格 135%1時間以内、200%2分以内
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様 1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き) 材質 P.B.T. (UL94V-0) 材質(本体) P.B.T. (UL94V-0) 種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 250 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
仕様 硫化ガス対策品 適合 ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030。リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20。ベース:AFa30、Ba30 締付トルク(N・m) 1.5~2 フレーム(AF) 30 適合ベース (表面)AFa30、(裏面)Ba30
1個
599 税込659
当日出荷

質量(g) 26 使用温度範囲(℃) -20~60 保存温度(℃) -40~85 リード線 サイズ(mm) 32×25×37 RoHS指令(10物質対応) 対応 通電容量 110% 溶断規格 135%1時間以内、200%2分以内
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式 DINレール 結線方式 ネジ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧(V/min) AC2500
1セット(50個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質 P.B.T. (UL94V-0) 種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取得規格 UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V) AC250 質量(g) 3 種類 ガラス管ヒューズ サイズ(mm) 6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧 600V-30A 仕様 回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合 F-7170 材質 主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類 ヒューズホルダ 取付方式 DINレール取付 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 30 端子ねじ M4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 適合レール (DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具 ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m) 0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2500 極数(P) 1 耐電圧(V) AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V) 600AC/DC 種類 管型ヒューズ リード線
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様 ヒューズキャリアです。 適合 F-7170 適合本体 F-730 材質 ポリカーボネート (UL94V-2) 材質(本体) ポリカーボネート(UL94V-2) 種類 ヒューズホルダ 色(本体) 透明 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ15×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷