- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 制御系部品のおすすめ人気ランキング
制御系部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新21件の「制御系部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ取付台」、「基板 チェックピン」、「スイッチホルダー」などの商品も取り扱っております。
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
仕上
三価クロメートメッキ仕上
材質(本体)
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
1.6
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)
鋼板
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
1.6
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)
(銅箔)35
波長(nm)
【露光】300~450(ghi線波長)
品質保持期間
36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.09MB)
材質
鋼板製
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
材質
ニトリルゴム
種類
関連商品
タイプ
透明チップ
ひと味違うユニバーサル基板登場!。ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
用途電子工作、試作
材質
ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホール
ピッチ
2.54mm
穴径(Φmm)
1
板厚(mm)
1.6
適合
40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E
部品番号
111
1個
¥11,800
税込¥12,980
当日出荷
RoHS対応。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質
鋼板製
寸法t(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
関連資料
部品図(0.26MB) 部品詳細(0.25MB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。電子工作や試作実験に最適です。
用途実験や電子回路の確認に。
トラスコ品番
816-3163
材質
片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット
寸法(mm)
115×160
種類
片面
穴径(Φmm)
9(適合)
ピッチ(mm)
2.54
板厚(mm)
1.2(適合)
仕上処理
フラックス・部品面白色シルク印刷
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用
材質
ゴム製 ニトリルゴム
外形寸法(mm)
Φ29.2×L34.4
主な用途
スタンダード用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
RoHS対応。
用途48角のDIN規格機器取付にご利用ください。
材質(本体)
鋼板
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
1.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トップノブOKUシリーズ用の方向指示部品
主要材質
ポリアミド6
RoHS指令(10物質対応)
対応