制振ワッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
270件の「制振ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「D2052 制振合金ワッシャー」、「ロードノイズ低減プレート」、「m2052 ワッシャー」などの商品も取り扱っております。

締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロジャースイノアック社製高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」の[H-48]グレードを採用した制振ワッシャーです。 ファンや電源等と筐体の間に挟み込むことによって振動を吸収します。 素材の特性として、色移りやへたれは殆どありません。 粘着性はないのでゴム足・滑り止めには適しません。
厚さ(mm) 1.5 内径(Φmm) 3.1 外径(Φmm) 7.5 入数 8個
1個
299 税込329
当日出荷

防振吊ADシリーズ用の丸ワッシャー。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm) 2.3
1個
61 税込67
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジャースイノアック社製高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」の[H-48]グレードを採用した制振ワッシャーです。 ファンや電源等と筐体の間に挟み込むことによって振動を吸収します。 素材の特性として、色移りやへたれは殆どありません。 粘着性はないのでゴム足・滑り止めには適しません。
厚さ(mm) 1.5 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 8.5 入数 8個
1個
289 税込318
当日出荷

ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。 耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
材質 (ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45Cユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。 トラスコ品番 362-1154 質量(g) 500 粘着力(N/25mm) 91.4(対ステンレス板)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロジャースイノアック社製高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」の[H-48]グレードを採用した制振ワッシャーです。 裏面にシール加工が施されており、対象に直接貼り付ける事が可能なので、大変便利です。 ファンや電源等と筐体の間に挟み込むことによって振動を吸収します。 素材の特性として、色移りやへたれは殆どありません。 粘着性はないのでゴム足・滑り止めには適しません。
厚さ(mm) 1.5 内径(Φmm) 4.5 外径(Φmm) 10 入数 8個
1個
289 税込318
6日以内出荷


ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 PB-024RA・PB-027RAのゴムワッシャーと比べて柔らかく、厚みは薄く外形は大きいです。
外径(mm) 10 内径(mm) 3 厚さ(mm) 1
1パック(8個)
229 税込252
当日出荷

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm) 1.5 長さ(mm) 400 幅(mm) 300 寸法(mm) 300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷


場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途 防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 硬め高級シリコーンゴム
外径(mm) 10 内径(mm) 3 厚さ(mm) 2 乳白色
1パック(8個)
329 税込362
当日出荷


ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)