制震 ワッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「制震 ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト防水パッキン」、「シーリングワッシャー」、「susシールナット」などの商品も取り扱っております。

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類 シール座金 耐寒耐熱温度(℃) -40~140
1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。 材質 (パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC 使用箇所 頭付ボルト用 使用温度範囲 -25~100℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。 材質 [パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304) 使用温度範囲 -25~100℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)