- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)
- 刷毛 まとめ買いのおすすめ人気ランキング
刷毛 まとめ買いのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新92件の「刷毛 まとめ買い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筋交い刷毛」、「使い捨てボウル」、「刷毛 8号」などの商品も取り扱っております。
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)
8
厚さ(mm)
13
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状
平・金巻
毛丈(mm)
28
毛色
白色
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用、ホビー・工作用
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
5
形状
平
全長(mm)
275
種類
刷毛
材質(柄部)
木柄白木地
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用、塗装用
毛色
白色
材質(金具)
銅メッキ
水性・油性塗料 兼用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。
水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)
8
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
多用途用(万能用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。
市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
種類
刷毛
材質(毛)
化繊100%
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)
2.5
材質
PP
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
7
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)
38
腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用
材質(柄部)
木
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
塗装用、ホビー・工作用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PP
タイプ
内容器
底面サイズ(mm)
200×150
水性・油性兼用
毛丈(mm)
12
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
水性用、油性用
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
水性・油性兼用。
毛丈(mm)
12
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
水性用、油性用
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)
丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)
丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mm
セット内容
丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12
種別
化繊
全長(mm)
丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm
毛材
ナイロン
適合塗料
水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。
バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。
スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として
セット内容
ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2
種別
スモール
タイプ
6インチ
毛丈(mm)
11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
243×140×205
適合塗料
水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
¥649
税込¥714
当日出荷
水性・油性塗料 兼用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
油性用、水性用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗る場所に合わせて使える3サイズ。
水生・油性塗料 兼用
形状
筋違
セット内容
(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本
質量(g)
105
種類
刷毛
毛丈(mm)
35、37
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×300×80
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
油性用、水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30/50/70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本)
¥839
税込¥923
当日出荷
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)
5
毛丈(mm)
32
毛色
ハダ色
形状
金巻平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用、塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途
屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候、サビドメ
主成分
シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)
(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別
指定可燃物
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)
6
グリップ長さ(mm)
148
グリップ径(Φmm)
25
適合
スモールローラー4・6インチ兼用
サイズ
スモール
種類
ハンドル
材質(フレーム)
鋼鉄、クロームメッキ
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
4、6兼用
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)