- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 印章用品
- 刻印 スタンプのおすすめ人気ランキング
刻印 スタンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新137件の「刻印 スタンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不滅インク用スタンプ」、「アルミ刻印」、「金属用 スタンプ」などの商品も取り扱っております。
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番
293-9169
質量(g)
392.5
タイプ
大
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
M5
寸法C(mm)
46
寸法l(mm)
95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容
数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
数字
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
書体
明朝体
材質
収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム
文字種別
英字
商品タイプ
セット品
印面種別
ゴム印
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
英字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
A~Z、& (27本組)
硬度HRC
58~62
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)
7桁5様式
仕様
ナンバリング
付属品
インク(黒)、ステッキ
材質
真鍮
型式
F型(A字体)
質量(g)
450
文字高(mm)
4.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×50×140
パッド
中
対応オプション
IJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!
材質
亜鉛合金
しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。
ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別
数字
書体
明朝体
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
セット品
印面種別
ゴム印
ガラス・金属・プラスチック等のインク非吸収面への捺印用の油性スタンプインク用です。(黒ゴム使用)
セット内容
ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,]
文字種別
英字
寸法L1(mm)
56.75
寸法C(mm)
20.0
書体
明朝体
寸法W2(mm)
1.5
仕様
耐油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
セット品
印面種別
ゴム印
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質
炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
カルテ番号表記用のスタンプ。
カラー分類ラベルと同じ文字サイズの回転式ゴム印です。
手書き文字のバラツキを解消します。
不滅インクが使用できます。
規格
4桁用
印面種別
ゴム印
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質
S50C
硬度HRC
58~62
ガラス・金属・プラスチック等の非吸収面へ捺印できる油性スタンプインク対応です(黒耐油ゴム使用)
書体
明朝体
文字種別
数字
商品タイプ
セット品
セット内容
ケース、文字種[数字(0~9)、No.、\、1/2、(-)、(,)]
寸法L1(mm)
56.75
寸法C(mm)
20.0
寸法W2(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
印面種別
ゴム印
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
文字種別
数字
商品タイプ
セット品
材質
収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム
印面種別
ゴム印
付属品
メタルインキ1個・ステッキ1本
用途数字のナンバリング作業に。
書体
明朝
材質
本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン
種別2
(7様式) 0、1、2、3、4、6、12
文字高(mm)
約4.0
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×38×145
取扱説明書
(2.8MB)
文字幅(mm)
約3
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
数字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC
58~62
7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番
293-9177
質量(g)
272.5
タイプ
小
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
M5
寸法C(mm)
31
寸法l(mm)
80
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別
英数字・記号
文字高(mm)
5
セット内容
ブランク(空白)×5本。E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、。A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、。B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、。Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、。ホルダー×1本。六角レンチ×1本
材質
刻印:ニッケル合金(焼入れ)、。ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)
3
硬度
刻印:HRC40、。ホルダー:HRC50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品
ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個
質量(g)
365
種別2
0、1、2、3、4、6、12
外寸法・幅(mm)
64
外寸法・高さ(mm)
146
外寸法・奥行(mm)
53
印面種別
金属製
ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。
文字種別
英字
書体
明朝体
セット内容
ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,]
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
セット品
印面種別
ゴム印