前置増幅器のおすすめ人気ランキング

2025/12/18更新
97件の「前置増幅器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローパスフィルター」、「ラインブースター」、「bs 電源供給器」などの商品も取り扱っております。
低雑音設計にて受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 増幅部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
使用帯域 UHF 仕様 本体はDC15Vで作動、別途電源必要、NF:1.5dB 付属品 防水キャップ1個 形状 六角 質量(kg) 0.04 外形寸法(mm) 12×48.6 動作利得(dB) 14~18(UHF)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
使用帯域 UHF 付属品 防水キャップ1個 寸法(mm) (六角)12×48.6 質量(g) 20 消費電力(W) 1.1 チャンネル数 (受信)UHF13~62ch RoHS指令(10物質対応) 対応 動作利得(dB) 14~18 出力レベル 90dBμV。※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用) 雑音指数(dB) 1.5 入力レベル (適正)40~76dBμV
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

家庭用地デジ放送対応の前置ブースターです。平面アンテナや小型アンテナ用に最適です。小型接栓式なのでワンタッチで取り付け可能。電源部は付属しませんので家庭用ブースターと組み合わせて使用してください。 地デジ放送用前置ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にメーカーサイトにて効果があるケースか確認をお願い致します。。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。メインのブースター用電源から電源を供給されるので、電源部は付属していません。出力端子がF形座のさまざまなUHFアンテナに取り付ける事ができます 。470~710MHz帯対応です。
使用帯域 UHF 付属品 防水キャップ×1 質量(kg) 0.04 使用温度範囲(℃) -20~50 電源(V) DC15(AC100V 電源部は付属していません) 消費電力 0.03A 寸法(Φ×mm) 19.4×55.7 周波数帯域(MHz) 470~710 インピーダンス(Ω) 【入出力】75(F形) 雑音指数(dB) 1.0以下 入力レベル 70dBμV(標準) 利得(dB) 15~20 定格出力(dBμV) 90
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域 UHF 仕様 屋外(内)用、F型端子、電源部付属 適合 FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 寸法(mm) 増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36 質量(g) 増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125 電源 DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時) コード長さ(m) 1.8 消費電力 (ACアダプター)約1.5W/約3VA 出力電圧(V) (ACアダプター)DC12 出力電流(A) (ACアダプター)0.05 1次電圧 (ACアダプター)AC100V、50/60Hz 周波数帯域(MHz) 増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770 電流容量(A) (電源挿入器)0.04以下 電圧定在波比 増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下 雑音指数(dB) 1以下 挿入損失(dB) (電源挿入器)1以下 利得(dB) 16~20
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg) 0.07 電圧 (重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87.2×18.4×27.4 周波数帯域(MHz) (FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224 設置場所 屋内用 電圧定在波比 2.5以下 インピーダンス(Ω) 75(F型) 雑音指数(dB) (BS・CS・IF)10以下 利得(dB) (FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24 最大出力(dBμV) (BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品 専用ACアダプター 質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 33×89.5×50 周波数帯域(MHz) UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω) (入出力)75 雑音指数(dB) UHF:4以下 利得(dB) UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス) 適正入力レベル(dBμ) UHF:40~73V 定格出力(dBμV) UHF:95(9波)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター 仕様 【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB 付属品 F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2 質量(g) 約310 使用温度範囲(℃) -20~50 消費電力(W) 3/6.8VA(4.9/10.1VA) 電源 増幅部:DC15V/0.08A(0.18A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×54×87 周波数帯域(MHz) 740~710 出力レベル 103dBμV(9波) インピーダンス(Ω) 入出力:75(F型端子) 雑音指数(dB) 3以下 入力レベル 43~72dBμV 利得(dB) 38~44 使用帯域 UHF VSWR 3以下
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品 専用ACアダプター 質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 33×89.5×50 周波数帯域(MHz) UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω) (入出力)75 雑音指数(dB) UHF:4以下、BS・CS:8以下 利得(dB) UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値) 適正入力レベル(dBμ) UHF:40~73V、BS・CS:45~77V 定格出力(dBμV) UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

TVやレコーダーまでのアンテナケーブル配線が長くなる場合や、分配による信号ロス等の状況下でご利用いただけます。 BS CSの放送波を12~20db増幅するアンテナブースターです。
対応 BS/CS
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。 2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域 UHF 仕様 【利得切換(入力レベル調整)】28/33/43 (-15/-10/0) (スイッチ切換)、【重畳電源通電容量】DC15V 0.1A 付属品 Fー5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2 質量(kg) 0.22 使用温度範囲(℃) -20~50 外形寸法(mm) 84×90×47 電源(V) AC100(UHF電源供給時)、DC15(UHF電源供給時) 消費電力(W) 2.0/3.9(UHF電源供給時) 消費電力(mA) 70/170(UHF電源供給時) 周波数帯域(MHz) 470~710(ch.13~52) インピーダンス(Ω) 【入出力】75(F形) 標準利得(dB) 40~46(UHF) 雑音指数(dB) 1.5以下 入力レベル 41~77dBμV 定格出力(dBμV) 105(9波) 利得調整範囲(dB) 0~-10以上(連続可変)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様 【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 付属品 取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 質量(kg) 0.26 使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 1.0/AC100V (50/60Hz) コード長さ(m) 【AC】1.5 本体寸法(mm) 124×82×29(ACコード含まず) 周波数特性 UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:-(帯域内) 出力レベル UHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:- インピーダンス(Ω) 【入出力】75 雑音指数(dB) UHF:3以下、CS・BS-IF:- 入力レベル UHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:-(パス) 利得(dB) UHF:25~32、CS・BS-IF:0~-6 使用周波数(MHz) UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224 利得調整範囲(dB) UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:- パッケージ クリアケース VSWR UHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平 仕様 出力プッシュプラグ 付属品 ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 種別 ホーム用 質量(g) 370 タイプ ブースタ内蔵 電源 ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 207×149×90 電圧定在波比 3.0以下 動作利得(dB) 13~17 インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
仕様 受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15。表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95。RoHS対応 付属品 単四形乾電池2本、ストラップ 質量(kg) 0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 109×50×20
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg) 0.26 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 1.6(入力端子送電時6.4) 電源電圧 DC15V/0.07A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 33×121×90 周波数帯域(MHz) UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω) (入出力)75 雑音指数(dB) UHF:4以下 利得(dB) UHF:25~33、BS・CS:-12以上 適正入力レベル(dBμ) UHF:40~72 定格出力(dBμV) UHF:95(9波) 利得調整範囲(dB) UHF:0~-10
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

地デジ放送の電波を強くします スイッチ1つで利得3段階切替可能!! 増幅可能な放送 地上デジタル(UHF) LED点灯確認用窓付 動作確認のためのLED 点灯状態が、機器本体外部から確認出来るようになりました。 新型取付金具採用 マスト取付金具を外すことなく、壁面に取り付け可能。また、従来の垂直マストに加え、水平マストにも取り付けられるようになりました。 エラストマ製防水キャップを採用 気温が低くても硬くならず作業性が向上します。接栓付きケーブルも挿入可能です。 新型付属電源 従来のNPS100より電流容量をアップしています。(100mA→150mA)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様 【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【CIN】UHF:-・CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内/CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 付属品 取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 質量(kg) 0.26 使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 2.7/AC100V (50/60Hz) コード長さ(m) 【AC】1.5 本体寸法(mm) 124×82×29(ACコード含まず) 周波数特性 UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内) 出力レベル UHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz) インピーダンス(Ω) 【入出力】75 雑音指数(dB) UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下 入力レベル UHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV 利得(dB) UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz) 使用周波数(MHz) UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224 利得調整範囲(dB) UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変 パッケージ クリアケース VSWR UHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷