- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 前蓋用ステーのおすすめ人気ランキング
前蓋用ステーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「前蓋用ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓋開閉装置」、「蓋の金具」、「上蓋用ステー」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
21
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
326[33.3]
開き方
下開き
ステー種類
その他ステー
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(L形金具)SPCC/Cr。(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」。(アーム)SPCC/Cr。(ワッシャー)PA/-。(小判形金具)SPCC/Cr
質量(g)
31
許容荷重(N[kgf])
128[13]
RoHS指令(10物質対応)
対応
下開き用のステーです。
材質(アーム)
鋼
材質
鋼(SWRM)
質量(g)
54
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
202
ステー種類
その他ステー
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(L形金具・丸座金)SPCC/Cr。(鋲B)SWCH/Uc。(Nワッシャー)PA/-。(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー)PA6/-。(座付ナット)S/Cr。(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」
型式
左右兼用
質量(g)
52
許容荷重(N[kgf])
147[15]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
下開き用のステーです。
材質
鋼(SWRM)
質量(g)
44
仕上
クロムめっき
主要材質
鋼・ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
230
ステー種類
その他ステー
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理
(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨。(ロータリーバネ)SUS301/-。(軸)SUS303/-。(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部分に樹脂を使用しており、作動が非常に滑らかです。
左右兼用型
用途計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
仕様
前蓋用
許容荷重(N)
196
表面仕上げ
ヘアライン仕上
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
31
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
325[33.3]
開き方
下開き
ステー種類
その他ステー
取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。
左右区別
左右兼用
仕様
左右兼用
穴数
3(丸)、2(L座)
厚さt(mm)
5
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)
100
仕上
光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])
3±20%(30.6±20%)
ステー種類
トルクステー
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
35
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
287[29.3]
開き方
下開き
ステー種類
その他ステー
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等
材質/処理
(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr。(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(平ワッシャー)PA/-
質量(g)
67
許容荷重(N[kgf])
98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(板バネ)SUS301/-。(リベット)BSW/Cr。(平座金)SPCC/Zn。(ワッシャー)PA/原色。(ボール)S/-
質量(g)
32.5
ロック解除力(N[kgf])
約34.3[3.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具
材質
鋼 6ナイロン
適合ねじ
(推奨)皿木ネジ2.7×16
仕上
クロームメッキ
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。