- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 剪定ばさみ大型のおすすめ人気ランキング
剪定ばさみ大型のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新114件の「剪定ばさみ大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 柄 刈込 鋏」、「太枝切り鋏」、「枝切り はさみ」などの商品も取り扱っております。
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)
780
刃長(mm)
90
切断能力(mm)
(生木)50
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
1360
使用目的
切鋏
切断対象
太枝
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象
植木
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)
600
刃渡り(mm)
75
切断能力(mm)
(生木)約30
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)
750
全幅(mm)
220
使用目的
切断、剪定作業
切断対象
切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)
530
刃長(mm)
50
切断能力(mm)
(生木)25
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
620
使用目的
切鋏
切断対象
太枝
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。
また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。
力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)
640
切断目安(Φmm)
45
質量(g)
998
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。
白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)
180
全長(mm)
690
刃渡り(mm)
180
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏
全長(mm)
770
刃長(mm)
110
切断能力(mm)
(生木)50
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
1400
使用目的
切鋏
切断対象
太枝
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。
伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。
手元操作で簡単に伸縮できます。
滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)
最大約970(最短時:約640)
切断能力(Φmm)
生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)
材質
刃部/フッ素コート
質量(g)
約1220
使用目的
剪定作業
切断対象
庭木
硬度HRC(刃部)
52±2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます
全長(mm)
460
刃長(mm)
70
切断能力
生木約Φ40mm(刃元)
仕様
ミニ
寸法(mm)
495×255×25
質量(g)
775
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質
刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)
235
全長(mm)
655
質量(g)
580
刃長(mm)
165
切断能力(mm)
12
使用目的
剪定、刈込
切断対象
生木、庭木
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定
仕様
鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
刃長(mm)
78
表面処理
ブラック仕上げ
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業
全長(mm)
210
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
20
材質
刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー
質量(g)
170
使用目的
剪定、整枝
切断対象
庭木、果樹
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
最大切断長(mm)
生木約25(直径)
ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。
切断能力(mm)
生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)
材質
刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR
刃部硬度
HRC53±2
使用目的
剪定、整枝作業
切断対象
生木
刃部加工
フッ素コート
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)
150
最大切断径(Φmm)
約10
使用目的
刈込、葉刈り用
切断対象
植木