割れない点検鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「割れない点検鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接用鏡」、「棒付き鏡」、「インスペクションミラー」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製ミラー採用。 【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。 ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm) 255~740 ミラー寸法(mm) 54×86×厚み0.4 トラスコ品番 302-6361 質量(g) 70 ロッド径(Φmm) 最大8.5 ロッド長さ(mm) 130~615
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。
用途直接見れない所に ミラー形状 四角型 材質 ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。 ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
材質 鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレス ミラー形状 四角
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質 (アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm) 285~880 質量(g) 88 電源 コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm) 52×84 ミラー寸法(mm) 42×64 光度(mcd) 1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、 見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
ミラー形状 丸型
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。
用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検に ミラー形状 角型 全長(mm) 370~800 ミラー寸法(mm) 90×50 付属品 ケース付き トラスコ品番 768-6838 質量(g) 60
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm) 約160~530 電源 アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様 ライト付 材質 (アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd) 30000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。 寸法l(mm) 145
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスミラーなので割れません。
ミラー形状 四角型 ミラー寸法(mm) 60×75 シャフト 8段伸縮ステンレス管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状 四角型 材質 ガラス(ミラー) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の点検鏡です。 ステンレス製なので割れません。 ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 全長(mm) 735
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に ミラー形状 丸型 材質(ミラー) ガラス
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率 等倍 材質(ミラー) ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
1個
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質 鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,780 税込7,458
当日出荷