- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 割れにくい 手鏡のおすすめ人気ランキング
割れにくい 手鏡のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「割れにくい 手鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒付き鏡」、「割れない鏡」、「手鏡」などの商品も取り扱っております。
ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。
寸法l(mm)
145
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)
255~740
ミラー寸法(mm)
54×86×厚み0.4
トラスコ品番
302-6361
質量(g)
70
ロッド径(Φmm)
最大8.5
ロッド長さ(mm)
130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高齢者や介護を受ける方に、いつまでもお化粧を楽しんで頂きたいと思い、PET樹脂を使った割れないミラーで本格的な化粧用ミラーを製造開発いたしました。この「安心・安全 割れないミラー」なら、机の上から落としたり、手から滑り落ちたりしてもミラーが割れることがありませんので、どなたでも安心してお使いいただけます。仕様はメイクに使いやすい人気の折立ミラー、卓上ミラー、ハンドミラーと3種類。生活シーンに合わせてお使いください。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
包装形態
OPP袋入り
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質
(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)
285~880
質量(g)
88
電源
コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)
52×84
ミラー寸法(mm)
42×64
光度(mcd)
1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
全長(mm)
735
持ち運びに便利なハンドミラー。さらにハンドミラーの柄部分を折立れば卓上ミラーとして自立できます。
両手が使えますのでメイクに便利です。ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
等倍鏡と拡大鏡が付いた角型両面コンパクトミラー。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
材質
(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂
形状
四角
寸法(mm)
78×125×10
本体質量(g)
110
ミラー寸法(mm)
(等倍鏡)74×110、(拡大鏡)72×110
便利な3倍拡大鏡付き!卓上鏡と手鏡の2WAY仕様折り立てればスタンドミラーに、伸ばせばハンド鏡になる、丸型ミラー。
片面は普通鏡、もう片面は拡大鏡の、両面鏡です。大きめの鏡面で、顔全体がしっかりチェックできます。拡大鏡は約3倍。
アイメイクやコンタクトレンズの装着などに便利。
材質
鏡/ガラス、フレーム/スチロール樹脂
寸法(mm)
275×163×奥行14
色
シルバー
直径(Φmm)
鏡面:148
質量(g)
233
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面折立ハンドミラー。
手で持つハンドミラーとして、また折立れば卓上ミラーとして使用できます。
等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
材質
(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂
形状
丸
寸法(mm)
123×210×10
本体質量(g)
145
ミラー寸法(mm)
110丸
ハイパービューミラーは、従来のミラーに高い撥水性・耐久性がある撥水剤をコーティングしています。そのため水汚れが付きにくく、取れやすいためミラーのお手入れが簡単!!いつもきれいなミラーでお化粧することができます。そのハイパービューミラーを使用したハイパービュースタンド&ハンドミラーはハンドミラーとしてまたハンドミラーの柄部分を折立れば自立した卓上ミラーとして使用できます。持ち運びにも便利ですし折立れば両手が使えますのでメイクに便利です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック
材質
本体・ABS樹脂、ミラー・ガラス
形状
丸
寸法(mm)
127×213×10
本体質量(g)
130
ミラー寸法(mm)
110丸
包装形態
OPP袋入り
点検鏡の替ミラー。新潟精機の全ての点検鏡、拡大鏡と互換性があります。
1個
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状
四角型
材質
ガラス(ミラー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)
約160~530
電源
アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様
ライト付
材質
(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。
折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
カバーはクッション素材で安心です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
形状
丸
タイプ
手持ち
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:393×273×10
寸法(Φmm)
鏡:245
形状
丸
タイプ
手持ち
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:322×198×11
寸法(Φmm)
鏡:173