- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 荷札・デリバリーパック
- 割れ物のおすすめ人気ランキング
割れ物のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「割れ物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割れ物注意」、「割れ物注意 シール」、「梱包材 割れ物」などの商品も取り扱っております。
業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。
コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。
増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。
粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材
クラフト紙
粘着剤
合成ゴム系
伸び(%)
9
引張強度(N/cm)
65.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材
クラフト紙
粘着剤
合成ゴム系
伸び(%)
9
引張強度(N/10mm)
64.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
梱包箱などに注意喚起用に貼りつけるシールです。
1シート表裏に各1枚計2枚タイプです。
用途梱包用荷札として
仕様
シールタイプ
材質
紙
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材
クラフト紙
粘着剤
合成ゴム系
巻戻し力(N/10mm)
0.49以上
引張強度(N/25mm)
147
引張強度(N/10mm)
64.8
粘着力(N/25mm)
14.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類
手付ビーカー
仕様
手付き
材質
TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
160
ワイヤーLEDをほぐしてバラの周りに装飾すれば、ガラスの中一面に立体的な空間が登場。小さな粒状のLEDに照らされるバラは、神秘的に輝き、まるで宙に浮いているように見えてきます。
充電式・コードレスなのでどこにでも置くことができ、お部屋はもちろんリッチに野外でのリラックス等でも。 本物のガラスカバーを使用しており、見た目や重厚感も満足。※割れ物注意。メタリックで豪華なパッケージにリボンを装飾しているので、ギフトに◎
シンプルなメッセージカードを箱の中に用意させていただきました。一言添えて、贈り物にいかがですか?。もちろん、自分用としてもHAPPYナアイテムです♪
本物のガラスカバーを使用約D138mm。充電式、コードレスでどこにでも置くことができます。ワイヤーLEDを自分好みに装飾。リモコンで遠隔操作ができます。8種類の照明モードと10段階の明るさ調整で楽しめます。
タイマー設定あり。8時間後もしくは16時間後の自動消灯が選べます。
用途母の日、お祝い、 結婚記念日、ホワイトデー
セット内容
本体×1、リモコン×1(リモコンにはテスト電池(CR2025 3V)が入っています)、本体充電用USBコード×1、メッセージカード×1、取扱説明書/保証書×1[プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています]
材質
ガラス、ABS
質量(g)
本体約400、リモコン約15
入力
5V/0.5A
使用電池
リモコンCR2025 3V×1個(別売)
高さH×直径(mm×Φmm)
約235×105
充電時間(時間)
約1.5
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×87×7
バッテリー容量(mAh)
約450
操作距離
約~1.5m(リモコンの方向や、ライトの置き方などによって動作環境は異なります)
連続点灯時間(時間)
約12(工場出荷時)[充電が少なるなると徐々に光の発光が弱くなります]
漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質
PP
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類
紐
巻数(m)
10
長さ(m)
10
太さ(Φmm)
2
宅配時の注意事項を明確に伝えるシールです。
材質
上質紙
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
色
赤ベース白文字
引張強度(kg/10mm)
5.61
粘着力(g/10mm)
898
タック(ボールNo.)
14
展開力(g/10mm)
40.8
保持力(mm)
0
引張強度(N/10mm)
60
展開力(N/10mm)
0.6
ヘルールに取り付けるのぞき窓(サイトグラス)に保護カバーを付けました。【NM】のぞき窓をベースに、スライド式のカバーを取り付けています。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。
高さ(mm)
20
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しています。
高さ(mm)
20.5
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器
材質
本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)
0~121
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
仕様
シールタイプ
質量(g)
20
質量(g/枚)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番
305-8271
文字内容
取扱注意
質量(g)
110
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm[gf])
6[600]
アズワン品番
1-9660-02
1巻
¥279
税込¥307
当日出荷
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器
材質
本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)
0~121
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類
紐
巻数(m)
1
長さ(m)
1
太さ(Φmm)
3
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類
紐
巻数(m)
1
長さ(m)
1
太さ(Φmm)
5
試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。
ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を
入れて保管します。
※試薬が瓶の外側に付着したときは必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン
容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。
試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると容器が動いたり、瓶が接触したりします。
ANX-360Pは試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、
安定した保管ができます。
本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。
材質
ステンレスSUS304
質量(kg)
75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×600×900
収納数
60本 (500mL瓶)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×410×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
30日以内出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番
305-8280
文字内容
われもの注意
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
アクリル系