加熱 炉のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
235件の「加熱 炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱風炉」、「小型加熱装置」、「乾燥炉」などの商品も取り扱っております。
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃) 100~900 炉内寸法(mm) 90×110×70 分解能 (温度)1℃、(時間設定)1分 タイマー ON、OFF、SVタイマー 安全機構 センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源 AC100V 50/60Hz 電流(A) 5 電源コード 2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm) 210×260×290 アズワン品番 1-5921-01 材質 (外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg) 約5 センサー K型熱電対 温度制御方式 PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

光洋サーモシステム小型ボックス炉(1500℃タイプ)
炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。 過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。 高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。
最高使用温度(℃) 1500 トラスコ品番 458-6590 セット内容 炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め) 質量(kg) 270 使用温度範囲(℃) 600~1450(99パターン) 電源(V) 三相200/60A 内容積(L) 33.1 安全装置 扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン ヒーター容量(kW) 12.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×850×1200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×356×305
1台
2,698,000 税込2,967,800
30日以内出荷

小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃) 900 付属品 ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm) 180×200×210 質量(kg) 3.6 電源 AC100V・500W 炉内寸法(mm) 70×110×50 温度制御 半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式 PID制御 センサー K型熱電対 設定温度範囲 100~900℃ プログラム機能 16ステップ、4パターン 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分 付属品 セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上 外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源コード 2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー小型電気炉
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。 温度設定範囲(℃) 200~1270(10パターン) 仕様 ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC) トラスコ品番 336-8033 質量(kg) 64.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×270×300 容積 22L 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 600×565×720
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃) 1200(最高)/1100(常用) 材質 (炉体)セラミック成形品 電源 AC100V 温度範囲(℃) 常用~1000 炉内寸法(mm) Φ60×260 ヒーター カンタル線 外寸法(mm) 186×300 昇温時間 約25分(常温~1100℃)
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

城田電気炉材卓上型電気炉
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット 寸法(mm) 185×230×225 質量(kg) 4 電源 AC100V・400W 炉内寸法(mm) 85×120×60 温度調整方法 デジタル温度調節(1℃単位)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

山田電機るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm) 320Φ×350 電源(AC V) 100 50/60Hz 発熱体 カンタルA-1
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炉内の高さが130mmあり、背の高い立体物の加熱に威力を発揮します。 500Tは1面、500STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材 寸法(mm) 380×430×405 電源 AC100V・1.4kW 炉内寸法(mm) 200×240×130 温度調整方法 ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
239,000 税込262,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃) 1000 寸法(mm) 240×280×380 質量(kg) 6 電源 AC100V・50/60Hz・800W 使用温度(℃) 900 炉内寸法(mm) 120×170×100 温度制御 半自動式PID制御 アズワン品番 64-5060-92
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

増田理化工業卓上型マッフル炉
断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。
運転方式 1パターン台形定値制御運転 常用温度(℃) 1000 温度制御 SSRによるPID制御方式 最高使用温度(℃) 1100
1個
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
287,000 税込315,700
翌日出荷

最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品 ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個 材質 外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー 質量(kg) 57 外形寸法(mm) 485×550×685 電源(V) AC200/15A 制御方式 PID制御 炉内寸法(mm) 260×275×260 電源コード(m) 2(丸端子) 機能 独立過昇防止・プログラム・タイマー 温度設定範囲(℃) 100~1280 アズワン品番 1-6033-23
1個
854,000 税込939,400
当日出荷

付属品 棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg) 14 電源(V) AC100 炉内寸法(mm) 170×170×150 温度制御方式 全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW) 1.3 最高使用温度(℃) 1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃) 900 炉内寸法(mm) 70×120×50 外寸法(mm) 180×200×210
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品 底板×1枚 材質 炉体:セラミックファイバー 質量(kg) 30 電源 AC100V 10A 制御方式 PID制御 炉内寸法(mm) 150×190×120 電源コード(m) 2(2Pプラグ) 機能 独立過昇防止・プログラム・タイマー 外装 スチール耐熱塗装 外寸法(mm) 355×460×485 温度設定範囲(℃) 100~1280 アズワン品番 1-6033-21
1個
494,000 税込543,400
当日出荷

発熱効率に優れた独自のモルダサームヒーターを採用しています。 過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。 炉床板は耐高温用のSiC系を採用しています。
用途試作研究・開発、品質管理、焼成などに。 セット内容 炉床板(SiC系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め) 温度制御方式 プログラマ
1台
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃) (常用/窒素ガス置換時)1250/約1000 昇温時間 (常温→最高温度)約90分(空炉状態) センサー R熱電対 制御方式 PID制御 機能 独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) プログラム機能 16ステップ・8パターン 時間設定 範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 安全機構 センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 電源コード(m) 2(丸端子) 材質 炉体:セラミックファイバー 外装 スチール耐熱塗装 仕様 吸気口:ホースニップル Φ6mm用
1個
709,000 税込779,900
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。 ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番 1-7555-21 仕様 任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) 材質/仕上 外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ 質量(kg) 約38 電源(V) AC100V 50/60] 12A 制御方式 PID制御、SSR出力 炉内寸法(mm) 30×300 型番 TMF-300N ヒーター(W) 1200 安全装置 ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、。設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×350×488 分解能(℃) 1/1分 設定時間 0分~99時間59分 温度設定範囲(℃) 100~1200 最高温度到達時間 約100分(無負荷) プログラム機能 16ステップ、4パターン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 395×350×488
1台
337,000 税込370,700
当日出荷

最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品 底板×1枚、排気口栓×1個 材質 炉体:セラミックファイバー 質量(kg) 32 電源 AC100V 15A 制御方式 PID制御 炉内寸法(mm) 150×193×168 電源コード(m) 2(丸端子) 機能 独立過昇防止・プログラム・タイマー 外装 スチール耐熱塗装 外寸法(mm) 355×480×535 温度設定範囲(℃) 100~1280 アズワン品番 1-6033-22
1個
534,000 税込587,400
当日出荷