- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 加速度センサーのおすすめ人気ランキング
加速度センサーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新460件の「加速度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加速度」、「振動センサー」、「地震計」などの商品も取り扱っております。
3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
種類
工作キット
インターフェース
SPI またはI2C
センサー
ADXL343
感度
256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g
仕様
バンド幅:最大1.6kHz(SPI)
出力
10-13bit
消費電流(mA)
0.03-0.14
基板寸法(mm)
10.5×10.5
測定範囲
3軸±2g/±4g/±8g/±16g
動作電圧
2.0V-3.6V
付属品
基板用リード8本
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寸法(mm)
48×20×28
動作電圧
2.4~3.4V
インターフェイス
仕様
1個
¥5,682
税込¥6,250
当日出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。
測定範囲
低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m
最小表示
低加速度0.01m/s2、高加速度±0.01m/s2、ジャイロ±0.01rad/s、高度0.1m
測定項目
加速度(低/高)、角速度、高度、角度
接続
ワイヤレス、USB
対応OS
Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源
充電式電源(USB充電式)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
付属品
荷特性表
材質
チタニウム(ケース)
質量(g)
約1.2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-50~+160
構造
シェア型
周波数(kHz)
60
感度
0.04pC/(m/s2)±20%
出力方式
電荷出力型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8×7×5.5
周波数範囲(Hz)
fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%)
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上(DC50V)
ケーブル
直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア)
耐衝撃性
50000m/s2以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
25000
静電容量(pF)
580±20%(ケーブル含む)
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
仕様
センサータイプ = 加速度計。軸数 = 3。テクノロジー = アナログ。実装タイプ = 表面実装。インターフェースタイプ = I2C、SPI。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作供給電圧 Min = 1.71 V。パッケージタイプ = LGA。感度 = 12mg/digit。ピン数 = 16。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。。品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,810
税込¥1,991
5日以内出荷
NP-2910はスタンダートな加速度検出器となっております。
電荷出力型のため、チャージアンプ(別売)必要ですが、プリアンプ内蔵型と比較し、一般的により高温でご使用いただくことが出来ます。
付属品
荷特性表
材質
チタン(ケース)
質量(g)
約2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-20~+160
外形寸法(mm)
7×10
構造
シェア型
周波数(kHz)
約63
感度
0.3pC/(m/s2)±2dB)
周波数範囲(Hz)
fc~10±0.5dB、fc~20±3dB
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上
ケーブル
NP-0150シリーズ
耐衝撃性
100000m/s2
コネクタ
M3同軸(マイクロコネクタ)横出し
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
50000
静電容量(pF)
500±20%
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体には3軸(X、Y、Z)の加速度センサーを搭載しリアルタイム(10msec)で記録可能 。加速度センサのレンジを最大±20Gと±10Gの切り換えが可能。本体には温湿度センサーも搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単4形アルカリ乾電池3本で約20日間(16300データ)記録可能。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せます。記録データは標準添付ソフトウェア「G-TRACE Light」で即座にグラフ表示が可能。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データはEEPROM記録のため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能。
用途搬送物の品質保証確認。運行安全記録(危険運転の検出)。製造装置の安全記録。
測定項目
軸加速度、温湿度
応答周波数(Hz)
0~200
サンプリング周期
10msec(最小)
測定分解能(G)
0.2、0.1
温度範囲(℃)
0~50(±1.25)
電源
単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本
湿度範囲
30~90%(±3%)
動作表示
液晶表示
通信方式
USB(miniB)
電池寿命
約20日間(測定環境、電池性能による)
使用温湿度範囲
0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75.5×60.5×33
質量(g)
115g(電池を含む)
仕様
加速度センサー/静的加速度:±20G(±10%)、静的加速度:±10G(±10%)。記録間隔/1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択。記録容量/16300データ。記録保持/EEPROM
対応OS
Microsoft Windows2000、WindowsXP 日本語版/英語版
チャンネル数
X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度
通信機能
設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定
保存形式
データ/GTR(専用拡張子)形式、CSV形式
表示
画面/条件設定画面、グラフ、データ一覧
セット内容
本体、USBケーブル、単4型アルカリ乾電池×3、専用ソフトウェア(G-TRACE Light)、取扱説明書、収納ケース
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
※TLMのみ1スロット限定です。
IP67の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様
100~5000ms(推奨100~1000ms)
寸法(mm)
直径39×H15.5
質量(g)
約20
スイッチ
1個(内部)
センサー
加速度・温度(内部)
通信方式
BLE
使用電池
CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。
動作環境
-15~70℃
防塵・防滴
IP67
電池寿命
数ヶ月~3年程度※設定により異なります。
フォーマット形式
iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度)
電波到達距離(m)
約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
アズワン品番
64-0907-25
1セット(3個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様
加速度/三軸±2g、±4g、±8g
材質
ABS
寸法(mm)
48×20×28
質量(g)
9
動作電圧
1.95~3.6V
インターフェイス
I2C
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
仕様
センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)
約100
規格
EMC:VCCI class-B
電源
コイン電池(CR2450)
センサー
【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×22 (対角 約93 )
保証期間
1年間
使用環境温度(℃)
-20~60
防塵防水性能
IP65相当
サンプリング周期
【ロガーモード時】10msec~(60分)
電池寿命
約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)
0~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
構造
シェア型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.2×14.2×14.2(突起物を除く)
コネクタ
DR-4S-4、横出し
ケーブル
対応:NP-0222/0232
取付ねじ
接着又はマウンティンググリップM5メネジ
仕様
接地/絶縁:ケース接地
RoHS指令(10物質対応)
対応
構造
シェア型
RoHS指令(10物質対応)
対応
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。
大型コンピューターの設置場所の振動測定に。
電磁弁の作動具合を調べるのに。
工作機械の不具合の検査に。
汎用エンジンのメンテナンスに。
自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。
ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。
時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。
振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。
エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。
薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。
石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。
トランスのうなりを調べるのに。
携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。
スピンドルの振動測定に。
冷却塔ファンのメンテナンスに。
3軸、超小型。
質量(g)
1.2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-50~160
外形寸法(mm)
8×7×5.5
周波数(kHz)
共振周波数:5
材質(ケース)
チタニウム
周波数範囲(Hz)
1~20000(±1dB)
ケーブル
ケーブル別売
コネクタ
直出し0.3m 10-32(×3)
関連資料
仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)
25000
電荷感度(pC/m/s2)
0.04
耐衝撃加速度(m/s2)
50000
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
1332B-00Fで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。小型、軽量、高感度。
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様
接地/絶縁:ケース接地
付属品
M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)
20
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-20~+110
外形寸法(mm)
14(Hex)×23(H)
構造
シェア型
感度
1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)
SUS303
取付ねじ
M5メネジ
周波数範囲
5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB
ケーブル
対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ
10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
2200
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能
表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値。1999LCD表示
寸法(mm)
72×32×180
質量(g)
約230
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲
10~5000Hz