動力 延長コードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「動力 延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4芯 200v」、「コード 動力 4芯」、「200V 延長コード 屋外」などの商品も取り扱っております。
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 200V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様 SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数 1 芯数 4極 電線仕様-芯数 4 コンセント仕様 3P・19A・250V アース付 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。 電源コード S-VCT3.5sq×10m 接地 3P-20A-250V
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数 3 ケーブル長(m) 1 トラスコ品番 381-6982 長さ(mm) 263.5 幅(mm) 73 厚さ(mm) 55 質量(kg) 1 定格 接地3P20A250V
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用 タイプ 屋内型 電線許容電流(A) 19 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内 特性 アース付
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様 電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別 200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2) 2.0 限度電流(A) 19 使用場所 屋内 特性 防塵、アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg) 3.7 トラスコ品番 327-4667 パイロットランプ 芯数 4P 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2 端子 (接地端子)○ 特性 アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数 3 ケーブル長(m) 1 トラスコ品番 381-6974 長さ(mm) 263.5 幅(mm) 73 厚さ(mm) 55 質量(kg) 1 定格 接地3P20A250V
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m) 1 コンセント形状 接地3P 20A 250V 特性 防塵、アース付 ブラック 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 トラスコ品番 370-3428 種別 屋内用 質量(kg) 1 コンセント個数 3 電線太さ(mm2) 3.5 電線仕様-芯数 4C
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

種類 キャップ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm) 69.5 寸法C(Φmm) 18
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 112 寸法B(Φmm) 67.5 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2) 2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類 セット品 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 種別 JIS防雨形 寸法A(mm) 222 適合電線径(Φmm) 12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A) 三相200 コンセント個数 3 端子 (接地端子)○ 電線仕様 SVCT 仕様 2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○ 電線長さ(m) 30 芯数 4P 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵、アース付
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm) 208.5 適合電線(mm2) 3.5・5.5 適合電線径(Φmm) 14~17.5
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)