動力用 スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
301件の「動力用 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200V 3相 スイッチ」、「三相モーター スイッチ」、「動力用 押しボタン 開閉器」などの商品も取り扱っております。
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 15 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g) 167 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M3.5 材質(ケース) 鋼板製 適合電線(mm2) 2 保護等級 IP40 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレート付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 ボタン数 2 定格使用電流(A) 0.015~1.5 定格使用電圧(V) AC24~600 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成 1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号 BL6002K
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類 露出形 定格絶縁電圧(V) AC/DC500 材質(カバー) ABS樹脂 材質(ケース) ABS樹脂
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 20 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 防水型 マンセルN5.5/0 質量(g) 205 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M4 材質(ケース) ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2) 3.5 保護等級 IP67 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類 露出形 ボタン数 2 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 準拠規格 JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度 45~85% 耐電圧(V/min) AC2500
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
ボタン数 2 極数(P) 3(3素子) 定格使用電圧(V) AC220 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と外箱間)10以上 開閉寿命(回) 電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm マンセルN5.5 定格周波数(Hz) 50/60 準拠規格 電気用品安全法に準拠 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃 衝撃加速度10G
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類 埋込形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) スチール ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ ケース付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H120×W68×D52.8 接続可能電線(mm2) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類 非照光式 ボタン色 ON:黒/OFF:赤 構造 表面形 耐電圧(V/min) AC2500、50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 85%RH以下 機械的耐久性 10万回以上 電気的耐久性 10万回以上(最大適合モータ負荷) 長さ(mm) 144 幅(mm) 60 品名 動力用押しボタンスイッチ 取付方式 2-M4用取付穴 奥行(mm) 59 動作方式 その他 相対湿度(%RH) 85以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレートなし 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 露出形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格通電電流(A) (220V)16.8 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M5 接続可能電線(mm2) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH13030
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 露出形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法 M3.5 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類 防雨形 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 耐電圧(V/min) AC2500
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類 露出形/過負荷保護付き ボタン数 2 極数(P) 3(3素子) 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回) 電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min) 1500 過電流引きはずし方式 サーマル方式 基準周囲温度(℃) 40 周囲温度(℃) -10~50 相対湿度 45%~85% 耐振動性能 振動数16.7Hz 複振幅3mm 端子ねじ M4(セルフアップ端子) 端子幅(mm) 9 マンセル 5Y7/1 準拠規格 電気用品安全法 耐衝撃性能 100m/S2(約10G) 質量(g) 455
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類 電磁開閉器 ケースの有無 ケースカバー付
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形 。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】30。【定格電圧(V)】AC220(最大許容電圧AC440) 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 種類 埋込形 定格電流(A) 30 ボタン数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.11MB) (0.12MB) 定格使用電圧(V) AC220(最大許容電圧AC440) 極数(P) 3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

種類 露出形 ボタン数 3 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール ボタン文字 FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) タイプ 可逆 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H180×W65×D58.5 接続可能電線(mm2) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH43030
1台
5,898 税込6,488
当日出荷